Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 27-cb1001ng AIO R5 16 A wh W11P 6K9T8EA#ABD 512 GB 1.920*1.080 2 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 27-cb1001ng AIO R5 16 A wh W11P 6K9T8EA#ABD 512 GB 1.920*1.080 2 8
HP 27-cb1001ng AIO R5 16 A wh W11P 6K9T8EA#ABD 512 GB 1.920*1.080 2 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999555537
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6K9T8EA
EAN/GTIN:
     0196786154485
Suchbegriffe:
All-in-One PC
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC

HP 27-cb1001ng AIO R5 16 A wh W11P 6K9T8EA#ABD 512 GB 1.920*1.080 2 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 27-cb1001ng - All-in-One (Komplettlösung) - Ryzen 5 5625U 2,3 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - LED 68,6 cm (27") - Deutsch Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: AMD Ryzen 5 5625U / 2,3 GHz (4,3 GHz) (6 Kerne) Cache-Speicher: 16 MB L3 Cache pro Prozessor: 16 MB RAM: 16 GB DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 68,6 cm (27") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) Grafik-Controller: AMD Radeon Graphics Kamera: Ja Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Tastatur: Deutsch Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home Software inbegriffen: HP Support Assistant, McAfee LiveSafe, Dropbox (25 GB Cloud-Speicher) (1 Jahr kostenlos), HP Audio Switch, HP Connection Optimizer, Alexa, ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Premium (30-Tage-Testversion), HP QuickDrop, myHP, HP OMEN Gaming Hub, Adobe (1-Monats-Testversion), HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion) Farbe: Starry White, gesprenkeltes Design mit Webmuster Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 61,26 cm x 20,8 cm x 47,58 cm Gewicht: 6,59 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

HP 27–cb1001ng AIO R5 16 A wh W11P 6K9T8EA#ABD 512 GB 1.920*1.080 2 8

Produktbeschreibung:

Der HP All–in–One vereint die Leistung eines Desktop–PCs mit dem ansprechenden Erscheinungsbild eines modernen Displays. Ansprechendes Erscheinungsbild und die Leistung eines AMD–Prozessors – dieser PC mit durchdachtem Design ist die perfekte Lösung, ob für die Arbeit oder für Spiele.
Der HP All–in–One vereint die Leistung eines Desktop–PCs mit dem ansprechenden Erscheinungsbild eines modernen Displays. Mit der Leistung eines AMD–Prozessors, Full HD–Display mit Micro–Edge auf drei Seiten und zwei Lautsprechern holen Sie sich das Kinoerlebnis in die eigenen vier Wände. Die Konstruktion des AiO beinhaltet nachhaltige Materialien und bietet ein Design mit sinnvoll platzierten Anschlüssen, um Ordnung auf Ihrem Tisch zu gewährleisten.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte
Zwei 2–Watt–Lautsprecher
Farbe
Starry White, gesprenkeltes Design mit Webmuster
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 5625U
Taktfrequenz
2,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,3 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
3 MB
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild–Bildschirm
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Farbraum
72% NTSC
Helligkeit
300 cd/m²
Monitormerkmale
Blendfreie, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, Kippständer (–5° – 20°), 85,8 % Screen–zu–Gehäuse–Verhältnis (mit Lautsprecher), 97.9 % Screen–zu–Gehäuse–Verhältnis (ohne Lautsprecher)
Grafik–Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Audioausgang
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung
720p
Leistungsmerkmale
HP TrueVision HD, Kamera mit Abdeckung
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 225
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 225
Schnittstelle
USB
Audioeingang
Typ
Dual–Array–Mikrofon
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8822CE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale
MU–MIMO Support, Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN–Modul)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (1 Rückseite, 1 Seite) (einer davon ist Battery Charging 1.2) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI–Ausgang ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington MicroSaver Schloss
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, McAfee LiveSafe, Dropbox (25 GB Cloud–Speicher) (1 Jahr kostenlos), HP Audio Switch, HP Connection Optimizer, Alexa, ExpressVPN (30–Tage–Testversion), LastPass Premium (30–Tage–Testversion), HP QuickDrop, myHP, HP OMEN Gaming Hub, Adobe (1–Monats–Testversion), HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1–Monat–Testversion)
Umweltschutzstandards
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
61,26 cm
Tiefe
20,8 cm
Höhe
47,58 cm
Gewicht
6,59 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
85 cm
Transporttiefe
29,5 cm
Transporthöhe
70,5 cm
Transportgewicht
12,96 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 632,91*
€ 707,58*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 666,59*
€ 743,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,51*
€ 884,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,12*
€ 877,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,83*
€ 864,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,41*
€ 843,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,59*
€ 793,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.