Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS Komplettsystem Core i7 4,7 GHz RAM: 16 GB DDR4 HDD: 500 NVMe Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Typ C Windows 10 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TERRA PC-BUSINESS Komplettsystem Core i7 4,7 GHz RAM: 16 GB DDR4 HDD: 500 NVMe Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Typ C Windows 10 11 Professional
TERRA PC-BUSINESS Komplettsystem Core i7 4,7 GHz RAM: 16 GB DDR4 HDD: 500 NVMe Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Typ C Windows 10 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999548940
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009898
EAN/GTIN:
     4039407075591
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

TERRA PC-BUSINESS Komplettsystem Core i7 4,7 GHz RAM: 16 GB DDR4 HDD: 500 NVMe Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Typ C Windows 10 11 Professional

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Festplatte Schnittstellen: Bluetooth Anzahl Speichermodule: 1 Gewicht: 1kg Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Schnittstellen: Bluetooth 5 Steckplätze: PCI Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe Gehäuse: Tower Hauptspeicher: 16 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 16 GB Netzteilleistung: 90W CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz Festplatte: 512 GB effektiver Speichertakt: 3.200 MHz Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i7 Produktlinie: TERRA TERRA PC-BUSINESS

TERRA PC–BUSINESS Komplettsystem Core i7 4,7 GHz RAM: 16 GB DDR4 HDD: 500 NVMe Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Typ C Windows 10 11 Professional

Produktbeschreibung:

TERRA Greenline–Serie | Micro–PC (0,5 Liter Volumen) | Core i7–1260P (max 4,7 GHz), 16 GB SO DDR4–RAM, | 500 GB M.2 SSD, Intel Iris Xe Graphics | 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | WLAN + BT, 1x LAN 10/100/1000 | Windows 11 Pro, MS Office trial | (!) Tastatur + Maus optional AllgemeinBetriebssystemWindows 11 ProProzessorProzessorfamilieCore i7Anzahl Prozessorkerne12–CoreProzessorIntel® Core™ i7–1260P Processor (18M Cache, up to 4,70 GHz)Anzahl Prozessoren1SpeicherSpeicherkapazität16 GBSpeicherlayout2 x 8 GBRAM–Speicher maximal64 GBSpeichertaktfrequenz3200 MHzInterner SpeichertypDDR4Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)Memory FormfaktorSO DIMM, 260–PINSpeichermediumGesamtspeicherkapazität500 GBSSD SchnittstellePCIe (NVMe)SSD Speicherkapazität500 GBHDD Kapazität1 x 500 GB – SSDAnzahl Einschübe2SpeichermedienSSD M.2 + SSD 2.5"LeistungenSerieBusiness Micro/ Mini FormatProdukttypPersonal–ComputerDesignGehäusetypMicro–FormatZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368–1, EN55032, EN55035, EN61000–3–2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des 78 ({{BE}}) 24–7 ready (Erfordert 24–7 geeignete SSD)TastaturGeräteschnittstelleUSBTechnische DetailsLokalisationInternationalLieferumfangZubehör im LieferumfangQuick Install Guide, Netzteil, VESA Montage KitGewicht und AbmessungenHöhe5,4 cmBreite11,2 cmTiefe11,7 cmGewicht0,5 kgSonstige FunktionenAnzahl der Erweiterungseinschübe1 intern – 6,35 cm (2.5") SSD oder HDDSchnittstelleFront: 2x USB 3.2, 1x 3.5mm Headphone/Mic, Rear: 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, 2x HDMI, 1x RJ45Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11KühlungAktivSpezielle EigenschaftenKensington Lock TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot readyGrafikIntegrierter Grafik–Adapter maximale Auflösung4K (60Hz)GrafikkarteIntel Iris Xe GraphicsGrafikschnittstellen2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 DisplaysLeistungEnergiequelleExternes lüfterloses NetzteilMaximale Eingangsleistung120 WBetriebsbedingungenBetriebstemperatur0° – 35° CNetzwerkEingebauter Ethernet–AnschlussRJ45LAN–ControllerIntel Ethernet Controller i225–VWLAN–StandardsIntel® Wi–Fi 6E AX211(Gig+)Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3Optisches LaufwerkOptisches Laufwerk – TypOhne optisches LaufwerkEingabegerätGeräteschnittstelleUSB

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
TERRA TERRA PC–BUSINESS
CPU
Core i7
CPU Taktfrequenz
4,7 GHz
effektiver Speichertakt
3200 MHz
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR4
Gehäuse
Tower
Netzteilleistung
90 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Gewicht
0,5 kg
Farbe
Schwarz
Stückzahl
2er
Festplatte
Festplatten–Art
Festplatte; Solid State Disk
Festplatte
500 GB
Festplattentyp
NVMe
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 680,91*
€ 737,37*
Frei Haus
ab € 710,67*
€ 763,30*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 739,72*
€ 789,95*
Frei Haus
ab € 932,95*
€ 991,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,95*
€ 940,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,67*
€ 931,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,18*
€ 920,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,87*
€ 905,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,72*
€ 880,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 15,08*
Zubehör
Wortmann
1407067
ab € 17,09*
Zubehör
k.A.
ab € 9,99*
Zubehör
k.A.
ab € 1,81*
Zubehör
k.A.
ab € 2,06*
Zubehör
k.A.
ab € 3,36*
Zubehör
ID11
ID11-100332
ab € 19,05*
Zubehör
ID11
ID11-100462
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.