Corsair DDR5 32 GB PC 7000 CL34 CORSAIR KIT 2x16 Vengeance retail
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 7000 MHz / PC5-56000 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 7000 MHz (PC5-56000) Latenzzeiten: CL34 (34-42-42-96) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Heatspreader aus massivem Aluminium, Extreme Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert Spannung: 1.45 V
Corsair DDR5 32 GB PC 7000 CL34 CORSAIR KIT 2x16 Vengeance retail
Produktbeschreibung:
Durch die niedrige Bauhöhe ist eine breite Kompatibilität
mit nahezu jedem DDR5–Build gegebenStellen gleichbleibende
Hochfrequenz–Spitzenleistungen mit Optionen für
aggressives Timing sicherGarantiert Signalqualität
und –stabilität für ein erstklassiges ÜbertaktungspotenzialDer
Heatspreader im eleganten VENGEANCE–Look harmoniert
mit dem Design moderner Systeme und leitet effektiv
Abwärme von Ihrem Arbeitsspeicher abDurch die
niedrige Bauhöhe ist eine breite Kompatibilität
mit nahezu jedem DDR5–Build gegebenStellen gleichbleibende
Hochfrequenz–Spitzenleistungen mit Optionen für
aggressives Timing sicherGarantiert Signalqualität
und –stabilität für ein erstklassiges ÜbertaktungspotenzialDer
Heatspreader im eleganten VENGEANCE–Look harmoniert
mit dem Design moderner Systeme und leitet effektiv
Abwärme von Ihrem Arbeitsspeicher abBEGRÜSSEN
SIE DIE NEUESTE TECHNOLOGIMit dem DDR5–Arbeitsspeicher
heben Sie Ihr System auf eine neue Stufe und profitieren
von noch schnelleren Frequenzen,
größeren Kapazitäten und besserer Performance.NOCH MEHR,
NOCH SCHNELLERIm Zeitalter von Mehrkernprozessoren
gewährleistet der unglaublich schnelle DDR5–Speicher,
dass die Daten schnell und problemlos zu Ihrer
High–End–CPU gelangen.
Gaming, Content–Erstellung, 100 geöffnete Browser–Tabs
oder Multi–Tasking sind kein Problem mehr,
denn Ihr PC kann komplexe Aufgaben schneller als
je zuvor im Handumdrehen bewältigen.ONBOARD–SPANNUNGSREGELUNGSie
haben die Macht und die Kontrolle.
Die integrierte Spannungsregelung mit der iCUE–Software
ermöglicht eine einfachere,
feiner abgestimmte und stabilere Übertaktung als
je zuvor.ANPASSBARE INTEL XMP 3.0 PROFILEWarum
sollten Sie Ihre Performance–Einstellungen weiterhin
jedes Mal mühselig anpassen,
wenn Sie Ihre eigenen XMP–Profile über iCUE speichern?Gestalten
und speichern Sie Ihre eigenen Einstellungsprofile
je nach Anwendung oder Aufgabe,
um für maximale Effizienz zu sorgen.BREIT GEFÄCHERTE
KOMPATIBILITÄTOptimiert für die neusten Intel–DDR5–Mainboards.
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
7000 MHz (PC5–56000)
Latenzzeiten
CL34 (34–42–42–96)
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Heatspreader aus massivem Aluminium, Extreme Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)