Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D RTX3060 Twin X2 LHR 8 GB GDDR6 HDMI 3xDP 8.192 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inno3D RTX3060 Twin X2 LHR 8 GB GDDR6 HDMI 3xDP 8.192 MB
Inno3D RTX3060 Twin X2 LHR 8 GB GDDR6 HDMI 3xDP 8.192 MB
Artikel-Nr.:
     7405B-999523325
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N30602-08D6-11902130
EAN/GTIN:
     4895223102992
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Inno3D RTX3060 Twin X2 LHR 8 GB GDDR6 HDMI 3xDP 8.192 MB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 8 GB Gerätetyp: Grafikkarten Bustyp: PCI Express 4.0 x16 Grafikprozessor: NVIDIA GeForce RTX 3060 Arbeitsspeicher: 8 GB GDDR6 Speichergeschwindigkeit: 15 Gbps Core Clock: 1320 MHz Boost-Takt: 1777 MHz CUDA-Kerne: 3584 Speicherschnittstelle: 128-bit Max Auflösung: 7680 x 4320 Schnittstellendetails: 3 x DisplayPort ¦ HDMI API-Unterstützung: Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24 cm x 12 cm

Inno3D RTX3060 Twin X2 LHR 8 GB GDDR6 HDMI 3xDP 8.192 MB

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · CUDA: Ja · DirectX–Version: 12 Ultimate · Display–Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · GPU–Takt Base: 1320 MHz · GPU–Takt Boost: 1777 MHz · Grafik–Prozessor / Marke: NVIDIA · Grafikkarten–Modell: RTX 3060 · HDCP: Ja · Kühlung: Aktiv · NVIDIA G–SYNC: Ja · OpenGL–Version: 4.6 · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PCIe 4.0 x16 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher–Anbindung: 128 Bit · Systemstromversorgung (min.): 550 W · Übertragungsrate: 15 GBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 3060
Core Clock
1320 MHz
Boost–Takt
1777 MHz
CUDA–Kerne
3584
Max Auflösung
7680 x 4320
Schnittstellendetails
3 x DisplayPort ¦ HDMI
API–Unterstützung
Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Besonderheiten
NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G–Sync–fähig, NVIDIA Ansel, Real–Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, Inno3D Rückplatte, Nvidia DLSS, Nvidia Studio, NVIDIA Ampere GPU–Technologie, NVIDIA FreeStyle, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, 5. Gen. NVIDIA Decoder, 7. Gen. NVIDIA Encoder, HDCP
Arbeitsspeicher
Grösse
8 GB
Technologie
GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit
15 Gbps
Busbreite
128–bit
Bandbreite
240 GBps
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, FreeBSD, Windows 10
Erfoderliche Leistungsversorgung
550 W
Zusätzliche Anforderungen
8–poliger PCI Express–Stromversorgungsanschluss
Verschiedenes
Software inbegriffen
NVIDIA GeForce Experience
Kennzeichnung
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Tiefe
24 cm
Höhe
12 cm

Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 227,63*
€ 260,24*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,44*
€ 270,62*
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 278,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 246,37*
€ 280,79*
Lager 7405
60
pro Stück
€ 1,00*
ab € 247,63*
€ 280,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.