Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG B650M Mortar Wifi B650 AM5 mATX AMD Mainboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG B650M Mortar Wifi B650 AM5 mATX AMD Mainboard
MSI MAG B650M Mortar Wifi B650 AM5 mATX AMD Mainboard
Artikel-Nr.:
     7405B-999519530
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D76-001R
EAN/GTIN:
     4711377010207
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

MSI MAG B650M Mortar Wifi B650 AM5 mATX AMD Mainboard

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MAG B650M MORTAR WIFI - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD B650 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

MSI MAG B650M Mortar Wifi B650 AM5 mATX AMD Mainboard

Produktbeschreibung:

MSI MAG B650M Mortar WIFI. Prozessorhersteller: AMD,
Prozessorsockel: Buchse AM5, Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 7 7th Gen,
AMD Ryzen 9 7th Gen. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 128 GB, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA, RAID Level: 0, 1, 10. Ethernet Schnittstellen
Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Realtek RTL8125B, Top WLAN–Standard:
Wi–Fi 6E (802.11ax).
Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: micro ATX,
Motherboard Chipsatz Familie: AMD

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
AMD B650
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4080
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125B
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
M–Flash, MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
Digital PWM, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, 12+2+1 Phase Power Design, DIY Friendly Design, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost, 80A Smart Power Stage, Flash BIOS–Taste
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, 2 x M.2 Clips, Kabelaufkleber
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60–Tage–Testversion), MSI Center
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950, DisplayPort 1.4
Breite
24,384 cm
Tiefe
24,384 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 160,34*
€ 189,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,15*
€ 189,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 164,25*
€ 192,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 164,30*
€ 192,84*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 174,17*
€ 200,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00060
€ 369,64*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
€ 307,01*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
€ 413,15*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 509,67*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
€ 303,51*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00060
€ 412,39*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00010
€ 537,69*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00060
€ 690,83*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00010
€ 458,21*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00050
€ 668,69*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00010
€ 453,11*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00070
€ 552,12*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00020
€ 599,71*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
€ 309,45*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
€ 411,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.