Acer Veriton VN4690GT i3-12100 Linux 8 GB/256 GB SSD Core i3 8 8 1L PC LINUX
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Acer Veriton Vero N4 VVN4690GT - Mini-PC - Core i3 12100 3,3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 3,3 GHz (4,3 GHz) (Quad-Core) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: ESHELL Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,63 cm x 18,63 cm x 3,62 cm Gewicht: 1,3 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9
Acer Veriton VN4690GT i3–12100 Linux 8 GB/256 GB SSD Core i3 8 8 1L PC LINUX
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i3 Prozessor i3–12100 Anzahl Prozessorkerne
4 Prozessor Boost–Frequenz 4,3 GHz Prozessor–Cache
12 MB Bus Typ DMI4 Anzahl installierter Prozessoren
1 Speicher RAM–Speicher 8 GB RAM–Speicher maximal
64 GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM Speicherlayout
1 x 8 GB Speichertaktfrequenz 3200 MHz Speicherkanäle
Dual–channel Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
256 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 256 GB SSD Schnittstelle
PCI Express SSD–Formfaktor M.2 Software Installiertes
Betriebssystem Linux Design Gehäusetyp mini PC
Unterstützung von Positionierung Horizontal/Vertical
Produktfarbe Schwarz Lieferumfang Anzeige enthalten
Nein Maus enthalten Ja Tastatur enthalten Ja Mitgelieferte
Kabel AC Grafik Separater Grafikadapter Nein Eingebaute
Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell Intel
UHD Graphics 730 Leistungen Produkttyp Mini PC
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Line–out Ja Line–in Ja Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Gewicht und Abmessungen Breite
186,3 mm Tiefe 186,3 mm Prozessor Besonderheiten
Intel® 64 Ja Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja Eingebettete Optionen verfügbar Nein Intel®
VT–x mit Extended Page Tables (EPT) Ja Leerlauf
Zustände Ja Execute Disable Bit Ja CPU Konfiguration
(max) 1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte
I/O (VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X) Ja
Technische Details:
Allgemein
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 12100
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,3 GHz
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Cache–Speicher
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Eingabegerät
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Maus
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111HN
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audioausgang/–eingang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, 2 Antennen, Thermal Pad, ADP–Halter für VESA–Kit
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Lite–On PA–1900–32A9
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
ESHELL
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
Abmessungen und Gewicht