Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 100 UTM BUNDLE Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USG FLEX 100 UTM BUNDLE Firewall
Zyxel USG FLEX 100 UTM BUNDLE Firewall
Artikel-Nr.:
     7405B-999513491
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100-EU0112F
EAN/GTIN:
     4718937630967
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
Routing-Firewall

Zyxel USG FLEX 100 UTM BUNDLE Firewall

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel USG Flex 100 - Firewall
  • Gerätetyp: Firewall
  • Formfaktor: Extern
  • Anz. Anschlüsse: 4
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  • Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 900 Mbit/s
    VPN-Durchsatz: 270 Mbit/s
    IPS-Durchsatz: 540 Mbit/s
    VPN-Datendurchsatz (IMIX): 100 Mbps
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 360 Mbit/s
    AV-Durchsatz: 360 Mbit/s
    Anti-Malware-Durchsatz: 360 Mbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 300000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 40
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 30
    VLAN-Unterstützung: 8
    Gleichzeitige Geräte: 64
  • Stromversorgung: DC 12 V
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm x 14,73 cm x 3,3 cm
  • Gewicht: 850 g

Zyxel USG FLEX 100 UTM BUNDLE Firewall

Produktbeschreibung:

Zyxel USG Flex 100. Firewall throughput: 0,9 Gbit/s,
VPN throughput: 0,27 Gbit/s. Wärmeableitung: 42,65 BTU/h,
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 7405–989810 h,
Zertifizierung: DCC, CE, C–Tick, LVD. Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen: IPSec,
SSL/TLS, VPN Unterstützung: IKEv2, IPSec, SSL,
L2TP/IPSec. Konsolen–Port: RJ–45, WAN Port: Ethernet (RJ–45).
Eingangsstrom: 2 A, Stromverbrauch (max.): 12,5 W

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Breite
21,6 cm
Tiefe
14,73 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
850 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
4
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, HTTP, HTTPs
Routing Protocol
OSPF, RIP–1, RIP–2, BGP, statisches IP Routing, GRE, Policy–Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Syslog
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 270 Mbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 540 Mbit/s ¦ VPN–Datendurchsatz (IMIX): 100 Mbps ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 360 Mbit/s ¦ AV–Durchsatz: 360 Mbit/s ¦ Anti–Malware–Durchsatz: 360 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–300000 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 40 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 30 ¦ VLAN–Unterstützung: 8 ¦ Gleichzeitige Geräte: 64
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, WAN, LAN
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN–Support, PAT Support, SNAT–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Firmware aktualisierbar, Anti–Malware–Schutz, virtueller Server–Support, DHCP–Server, ohne Lüfter, E–Mail–Schutz, DHCP–Relais, IP–MAC–Einbindung, DHCP–Client, E–Mail–Benachrichtigung, 802.1x–Authentifizierung, Cloud–verwaltet, unterstützt Single Sign–On (f), Reputation Enabled Defense, Web Filtering, Routermodus, SSL–Inspektion, Microsoft Azure Support, Traffic Monitoring, Application Patrol, Bandwidth Limiter, Bridge–Modus, 2–Faktor–Authentifizierung, SecuReporter, Amazon VPC, Session Rate Limiting, Dynamic DNS, Sandboxing, Collaborative Detection & Response, Geo Enforcer, Device Insight, Security Profile Synchronize
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, WPA2–Enterprise, IKEv2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509–Zertifikate, LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH–Authentifizierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T – RJ–45 (LAN / DMZ) ¦ 1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x USB 3.0 – Type A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
MTBF
989,810.8 Stunde(n)
Kennzeichnung
BSMI, FCC Part 15 B, EN 60950–1, LVD, EMC Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
UTM License Bundle (1 Jahr)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28,4 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
1,4 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: zyxel router, hardware-firewall, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,95*
ab € 337,86*
€ 373,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 357,57*
€ 391,67*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 361,34*
€ 398,71*
Frei Haus
ab € 361,40*
€ 398,89*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 378,89*
€ 415,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,36*
€ 460,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.