Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG Flex 100 Firewall (Hardware) 0,9 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG Flex 100 Firewall (Hardware) 0,9 Gbit/s
Zyxel USG Flex 100 Firewall (Hardware) 0,9 Gbit/s
Zyxel USG Flex 100 Firewall (Hardware) 0,9 Gbit/s
Zyxel USG Flex 100 Firewall (Hardware) 0,9 Gbit/s
Zyxel USG Flex 100 Firewall (Hardware) 0,9 Gbit/s
Zyxel USG Flex 100 Firewall (Hardware) 0,9 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101817204
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100-EU0112F
EAN/GTIN:
     4718937630967
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
42.65 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
989810 h
Zertifizierung
DCC, CE, C-Tick, LVD
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.9 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.27 Gbit/s
Management-Funktionen
URL-Filterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Paketgewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Konsolen-Port
RJ-45
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Anzahl VPN Anschlüsse
100
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
30
Anzahl VPN-Tunnels
64
Anzahl der VLANs
8
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
900 Mbit/s
VPN Durchsatz
270 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSL/TLS
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
147.3 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
12.5 W
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,28*
€ 546,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,33*
€ 531,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.