Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modula Mini Gaming PC 9270 Intel Core i9-12900 64 GB RAM 2 TB SSD 8 GB GeForce RTX 3070 Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modula Mini Gaming PC 9270 Intel Core i9-12900 64 GB RAM 2 TB SSD 8 GB GeForce RTX 3070 Windows 11 Home
Modula Mini Gaming PC 9270 Intel Core i9-12900 64 GB RAM 2 TB SSD 8 GB GeForce RTX 3070 Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     7405B-999512892
Hersteller:
     Modula
Herst.-Nr.:
     2208019
EAN/GTIN:
     4250154117444
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem

Modula Mini Gaming PC 9270 Intel Core i9-12900 64 GB RAM 2 TB SSD 8 GB GeForce RTX 3070 Windows 11 Home

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Modula Mini Gaming PC 9270 Intel Core i9-12900 64 GB RAM 2 TB SSD GeForce RTX 3070
  • Typ: Personal-Computer
  • Prozessor: Intel Core i9-12900 2.40Ghz (5.00 Ghz)
  • Prozessorsockel: 1700
  • Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology
  • Cache-Speicher: 30 MB
  • Cache pro Prozessor: 30 MB
  • RAM: 64 GB (installiert) DDR4
  • Festplatte: SSD 2000 GB
  • Laufwerk: Cardreader
  • Grafik: 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3070
  • Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,0 cm x 35,7 cm x 18,9 cm

Modula Mini Gaming PC 9270 Intel Core i9–12900 64 GB RAM 2 TB SSD 8 GB GeForce RTX 3070 Windows 11 Home

Technische Details:

Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 11 Home (DSP)

Gehäuse

Gehäuse: Modula Mini Gaming Chassis

Breite: 12.0cm

Höhe: 18.9cm

Tiefe: 35.7cm

Gehäusefarbe: schwarz

Netzteil (Watt): 650

Kensington Lock: ja

Schnittstellen vorne

USB 3.2 Gen2 Typ–A: 1

USB 3.2 Gen2 Typ–C: 1

Line in: ja

Line out: ja

Netzteil

Leistung: 650W

Effizienz: 80 Plus Gold

Mainboard

Mainboard: Modula Mini Gaming Mainboard

System

Chipsatz: Intel® Z690

Audio Chipsatz: 7.1 HD Audio

Grafikchip: Intel® UHD Graphics

LAN Chipsatz: Intel® 10Gbit LAN

Preboot eXecution Environment (PXE): ja

Wake On Lan (WOL): ja

Trusted Plattform Module (TPM): vorbereitet

Speicher Typ: DDR4

Speicher max.: 64GB

Anzahl Module: 2

Schnittstellen hinten

USB 3.2 Gen1: 6

Thunderbolt 4: 2

RJ–45: 2

Anschlüsse vorne

USB 3.2 Gen2: 1x Typ–A, 1x Typ–C

Cardreader: ja

Schnittstellen intern

PCI Express x16 5.0: 1

USB 2.0: 2

Wireless LAN: Intel® WiFi 6E + Bluetooth 5.2

Prozessor/en

Prozessor/en: Intel® Core™ i9–12900

Kenndaten

Taktung: P–Core 2.40 / E–Core 1.80Ghz

Turbo–Frequenz: P–Core 5.00 / E–Core 3.80Ghz

Kerne: 8P / 8E

Cache 30MB

Cache: 65MB

Virtualisierungstechnologie: ja

Hyper–Threading: ja

Watt: 65

Sockel: 1700

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher: 64GB

Speichertyp: DDR4

Anzahl Module: 2

Festplatte

SSD–/HDD–Kapazität: 2000GB

Schnittstelle: M.2 NVMe

Laufwerke

Cardreader: ja

Grafik

Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 (Dual Slot)

Speichergröße: 8192MB

Grafikspeicher: 256–Bit GDDR6

Grafikbus: PCI–Express 4.0 x16

Anschlüsse: 3x DP 1.4, 2x HDMI 2.1

Kühlung: aktiv

Dual–Slot: Ja

Max. Bildschirmauflösung: 7680×4320 @ 60 Hz

DirectX: 12.1

ShaderModel: 6.6

OpenGL: 4.6

Anzahl Grafikkarten: 1

Prüfzeichen/Zertifikate

CE–Kennzeichen: ja

Fertigung in Deutschland nach ISO 9001: ja

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb: 5°C – 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% – 75% (nicht kondensierend)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.935,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.189,85*
€ 3.795,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.167,31*
€ 3.769,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.057,12*
€ 3.637,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.992,96*
€ 3.561,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.935,49*
€ 3.493,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.