|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999506056 Herst.-Nr.: 5A11F20726 EAN/GTIN: 4059612470707 |
| |
|
|  |  |
 | Lenovo Original Netzteil für PC-/Server Notebook-Modul Artikeldetails: - Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V
Lenovo Original Netzteil für PC–/Server Notebook–Modul Produktbeschreibung: 11,5A / 20,0V / 230,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 11,5mm / 11,0mm / 3,0mm PN: 5A11F20726 Technische Details: |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,14* | ab € 63,96* | € 82,09* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 65,30* | € 83,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,44* | € 87,53* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 104,17* | € 131,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|