Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design D. Pop Mini Silent Black Solid|


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design D. Pop Mini Silent Black Solid|
Fractal Design D. Pop Mini Silent Black Solid|
Artikel-Nr.:
     7405B-999496792
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-POS1M-01
EAN/GTIN:
     7340172703259
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse

Fractal Design D. Pop Mini Silent Black Solid|

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Pop Mini Silent - Tower - micro ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower Farbe: Black Solid E/A-Anschlüsse: 1 x USB 3.1 Gen 1
    2 x USB 3.0
    Kopfhörer
    Mikrofon Unterstützte Motherboards: microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, PSU-Staubfilter, unterstützt 240-mm-Lüfter vorne Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 43,2 cm x 39,3 cm Gewicht: 6,18 kg Entwickelt für: Fractal Design Model D, Type D

Fractal Design D. Pop Mini Silent Black Solid|

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Mini Tower Typ PC Material Stahl
Produktfarbe Schwarz Unterstützte Motherboards
Formfaktoren micro ATX,
Mini–ITX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
2 Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe 2 Anzahl
der 2,5" Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der Erweiterungsslots
4 Anti–Staubfilter Ja Verbessertes Kabelmanagement
Ja Ein–/Ausschalter Ja Max CPU Kühler–Höhe 17
cm Max Grafikkarten–Länge 34 cm Maximum PSU Länge
15 cm Stromversorgung Netzteil enthalten Nein
Unterstützte Stromversorgungs–Formfaktoren ATX
Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Audioanschlüsse
Ja Audioausgang Ja Speichermedium Unterstützte
Hard–Disk Drive Größen 3,5 Zoll SSD–Formfaktor
2.5" Kühlung Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm Anzahl unterstützter vorderer Lüfter
(max.) 2 Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm Installierte Lüfter hinten 1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1 Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter 120
mm Frontkühler–Größen unterstützend 240 mm Unterstützte
hintere Lüftergröße 120 mm Gewicht und Abmessungen
Breite 215 mm Tiefe 432 mm Höhe 393 mm Gewicht
6,18 kg Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS)
7405–84733080 Verpackungsdaten Verpackungsbreite 293
mm Verpackungstiefe 517 mm Verpackungshöhe 480
mm Paketgewicht 7,46 kg

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard–Größe
Micro ATX
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Produktmaterial
Stahl
Farbe
Black Solid
Kühlsystem
Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 2 120–mm– oder 1 140–mm–Lüfter ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU–Kühlers
170 mm
Maximale Länge Videokarte
340 mm
Maximallänge der Stromversorgung
150 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, PSU–Staubfilter, unterstützt 240–mm–Lüfter vorne
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich – 5.25" (13,3 cm) ¦ 2 intern – 2 x 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 – USB–C ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker ¦ Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörschublade
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,5 cm
Tiefe
43,2 cm
Höhe
39,3 cm
Gewicht
6,18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29,3 cm
Transporttiefe
51,7 cm
Transporthöhe
48 cm
Transportgewicht
7,46 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fractal Design Model D, Type D

Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 62,87*
€ 79,40*
45 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,52*
€ 90,21*
€ 5,95*
ab € 72,39*
€ 91,44*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 73,05*
€ 92,28*
Lager 7405
35
€ 1,00*
ab € 77,90*
€ 98,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.