Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-51160
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-POS1M-01
EAN/GTIN:
     07340172703259
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Stylish, durchdacht und elegant Leicht zu montierendes Seitenteil aus Tempered Glass zur optimalen Präsentation deiner Hardware (Pop Mini Silent TG) Verborgenes Schubfach Zwei elegant verborgene 5,25“ Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung Leiser Betrieb Exzellente Sounddämmung dank einer geschlossenen Front und Oberseite, sowie Bitumen-Dämmung an den Seitenteilen Flexible Speicheroptionen - Verfügt über zwei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen - Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen Aspect Lüfter Drei 120 mm Aspect 12 Lüfter sind vorinstalliert
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
517 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
7460 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Maximum PSU Länge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
393 mm
Gewicht
6180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.