Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier Aktivboxen Studio R1380DB 2.0 schwarz Bluetooth Aktivbox Lautsprecher 20 KHz Holz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edifier Aktivboxen Studio R1380DB 2.0 schwarz Bluetooth Aktivbox Lautsprecher 20 KHz Holz Schwarz
Edifier Aktivboxen Studio R1380DB 2.0 schwarz Bluetooth Aktivbox Lautsprecher 20 KHz Holz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999496079
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R1380DB-BK
EAN/GTIN:
     6923520269143
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher

Edifier Aktivboxen Studio R1380DB 2.0 schwarz Bluetooth Aktivbox Lautsprecher 20 KHz Holz Schwarz

Artikeldetails:

  • Universelle Schnittstellen: Bluetooth Diverses Zubehör: Fernbedienung Features: Außenbereich Kabellos-Technologie: Kabellos Mehrkanal x.1: 5 Typ: Lautsprecher Analoge Audio-Formate: Stereo Frequenzumfang bis: 20KHz Features: Lautstärkeregler Farbe: Schwarz

Edifier Aktivboxen Studio R1380DB 2.0 schwarz Bluetooth Aktivbox Lautsprecher 20 KHz Holz Schwarz

Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Schwarz Empfohlene Nutzung
Universal Gehäusematerial Holz Lautstärkeregler
Drehregler Fernbedienung Ja Fernbedienungstyp
IR Bass–Justage Ja Treble Justage Ja Für die Nutzung
im Außenbereich geeignet Nein Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 5.1 WLAN Nein Line–in Ja
Audio RMS–Leistung 42 W Frequenzbereich 55 – 20000
Hz Verstaerker Verstärker Eingebaut Verstärkerklasse
D Leistung Energiequelle AC Lieferumfang Menge
pro Packung 2 Stück(e) Lautsprecher Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal Hochtönerdurchmesser 2,5 cm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Lautsprecher
Mehrkanal x.1
5.1
Features
Außenbereich; Lautstärkeregler
Analoge Audio–Formate
Stereo
Kabellos–Technologie
Kabellos
Diverses Zubehör
Fernbedienung
Universelle Schnittstellen
Bluetooth
Material
Holz
Farbe
Schwarz
Stückzahl
2er
Technische Daten
Frequenzumfang bis
20 KHz

Weitere Suchbegriffe: Regallautsprecher, bluetooth lautsprecher, Lautsprecher, Home & Living
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 106,94*
€ 137,79*
€ 3,50*
ab € 110,20*
€ 141,53*
€ 6,78*
ab € 110,21*
€ 141,54*
€ 6,90*
ab € 124,09*
€ 157,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.