Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation PC SSD 2.5" 1 TB InnovationIT SuperiorQ BULK QLC Solid State Disk 2,5" GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Innovation PC SSD 2.5" 1 TB InnovationIT SuperiorQ BULK QLC Solid State Disk 2,5" GB
Innovation PC SSD 2.5" 1 TB InnovationIT SuperiorQ BULK QLC Solid State Disk 2,5" GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999495505
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     00-1024888
EAN/GTIN:
     4251538810449
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Innovation PC SSD 2.5" 1 TB InnovationIT SuperiorQ BULK QLC Solid State Disk 2,5" GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Innovation IT SuperiorQ - SSD - 1 TB - SATA 6Gb/s Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB NAND-Flash-Speichertyp: 3D Quad-Level Cell (QLC) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps

Innovation PC SSD 2.5" 1 TB InnovationIT SuperiorQ BULK QLC Solid State Disk 2,5" GB

Produktbeschreibung:

• 1 TB – 7 mm Bauhöhe • 2,5 Zoll, SATA III (600
Mbyte/s) • Maximale Lese–/Schreibgeschwindigkeit: 560 MB/s /
480 MB/s • Mainstream: Sehr gutes Preisleistungs–Verhältnis,
solide & schnell • Flash–Speicher–Bauart: QLC

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
NAND–Flash–Speichertyp
3D Quad–Level Cell (QLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Verpackung
Bulk

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 51,37*
€ 68,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,47*
€ 84,53*
Lager 7405
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 67,89*
€ 87,82*
5 Tage
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 125,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.