Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VIVO PN64-S5012MD i5-12500H/8 GB/256 GBSSD/black ohne OS Core i5 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VIVO PN64-S5012MD i5-12500H/8 GB/256 GBSSD/black ohne OS Core i5 8 GB
ASUS VIVO PN64-S5012MD i5-12500H/8 GB/256 GBSSD/black ohne OS Core i5 8 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999494989
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02G1-M000C0
EAN/GTIN:
     4711081869917
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

ASUS VIVO PN64-S5012MD i5-12500H/8 GB/256 GBSSD/black ohne OS Core i5 8 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertCenter PN64 S5012MD - Mini-PC - Core i5 12500H 2,5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) 12500H / 2,5 GHz (bis zu 4,5 GHz, (12 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 18 MB Cache pro Prozessor: 18 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Eco Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 13 cm x 5,8 cm Gewicht: 1 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

ASUS VIVO PN64–S5012MD i5–12500H/8 GB/256 GBSSD/black ohne OS Core i5 8 GB

Produktbeschreibung:

Angetrieben von den neuesten Intel Core Prozessoren der 12.
GenerationVöllig neues hybrides Architekturdesign
mit leistungsstarken Performance–Kernen für ein
verbessertes Multitasking,
Streaming–Erlebnis und intelligente Workload–OptimierungDank
der Unterstützung von DDR5–4800–Speicher kann
Ihr Computer Daten schneller übertragen als mit
DDR4Unterstützung einer PCIe Gen4x4 SSD für mehr
Leistung und geringere Latenzzeiten4 Display–Anschlüsse
möglich darunter zwei HDMI2.0 (je nach Konfiguration)Mit
Two–Way AI Noise Cancelation für kristallklare
Online–SprachkommunikationUnterstützt DisplayPort
1.4 & Power Delivery–Eingang über rückseitigen
USB Typ C–AnschlussOnboard 2.5GbE LAN für schnellere
Ethernet–KonnektivitätFortschrittliche Lüftersteuerung
für eine bessere Wärmeableitung24/7–Zuverlässigkeit
– Ausgiebig getestet,
um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleistenNeuer
Prozessor im Architektur–Design Der ASUS ExpertCenter
PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12.
Generation angetrieben, die ein neues Hybrid–Prozessor–Design aufweist.
Es umfasst sowohl Performance–Kerne (P–Kerne),
die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter
Aufgaben zuständig sind,
als auch Effizienz–Kerne (E–Kerne), die für Hintergrundaufgaben
wie das Surfen im Internet und PowerPoint–Präsentationen
verwendet werden.
Dieses neue Core–Design ermöglicht es dem PN64,
mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste
Weise zu verarbeiten.
Überlegene Rechenleistung Der ASUS ExpertCenter
PN64 bietet eine überragende Leistung,
die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu
erledigen – und das mit höherer Effizienz.
Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63–S1 bietet
der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung
und ist damit perfekt für Multitasking geeignet.
Schnellerer und besserer DDR5 RAM Der ASUS ExpertCenter
PN64 wird von der neuen Intel Core CPU der 12.
Generation angetrieben, die den DDR5–Speicher
der nächsten Generation unterstützt.
Mit DDR5 4800 MHz–Speicher, der 1,5 Mal schneller
und 8 % energieeffizienter ist als DDR4 3200 MHz–Speicher,
bietet der PN64 eine hervorragende Leistung für
tägliche Computeraufgaben.
Modernes, platzsparendes Design Der kompakte und
elegante ASUS ExpertCenter PN64 hat ein modernes Aussehen,
das in jedes Heim oder Büro passt Ultra–realistische
8K–Grafiken Der ASUS ExpertCenter PN64 liefert
atemberaubende 8K–Grafiken mit 30 Bildern pro
Sekunde über den konfigurierbaren Standard DisplayPort
oder DisplayPort über USB–C.
Erleben Sie eine Detailgenauigkeit, die 4–mal
höher ist als bei 4K oder 16–mal höher als bei
herkömmlicher FHD–Ausgabe.
USB Power Delivery Eingang Der ASUS ExpertCenter
PN64 kann jedes USB Power Delivery–fähige Display
oder Gerät mit Strom versorgen und macht so ein
separates Netzteil überflüssig,
um einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen.
4K–Auflösung & Unterstützung für vier Displays
Der ASUS ExpertCenter PN64 kann bis zu vier 4K–Displays
über zwei HDMI–Anschlüsse,
zwei DisplayPort über USB–C oder andere vom Benutzer
konfigurierbare Anschlüsse unterstützen,
ohne Einschränkung der verwendeten Kombination.
Vorhängeschloss–Halterung für mehr Sicherheit
Das Gehäuse des ASUS ExpertCenter PN64 kann mit
einem Standard–Vorhängeschloss gesichert werden,
um den Zugriff auf die internen Komponenten zu verhindern.
VESA–Montage–verriegelbares Design Der ASUS ExpertCenter
PN64 kann für zusätzliche Sicherheit an einer
VESA–Halterung befestigt werden.
AI Geräuschunterdrückung Two–Way AI Noise Cancelation
Filtert unerwünschte Geräusche aus dem Mikrofon
und dem eingehenden Ton für eine kristallklare
Sprachkommunikation System–Diagnose Hardware–Diagnose
Szenario–Checkup Bietet kurze Beschreibungen,
die es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene
Situationen zu erkennen und den idealen Diagnose–Checkup auszuwählen.
Intelligente Lüftersteuerung Leistung & Leise
Modi Ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität,
bei hoher Belastung die maximale Lüftergeschwindigkeit
zu nutzen oder auf eine niedrigere Geschwindigkeit
für einen leisen Betrieb umzuschalten.
Andere Funktionen WiFi SmartConnect Optimiert
die drahtlose Verbindung TaskFirst Weisen Sie
bestimmten Aufgaben Netzwerkbandbreite zu.
Link zu MyASUS Ermöglicht Benutzern, den Computer
mit einem mobilen Gerät zu verbinden

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Eco Black
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500H
Taktfrequenz
2,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Netzwerk
Ethernet–Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
2 x HDMI
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort 1.4
1 x Kopfhörer/Mikrofon
3 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB–C 3.2 Gen 2 (unterstützt DisplayPort 1.4 & Power Delivery–Eingang)
1 x USB–C 3.2 Gen 2
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
Ja
Kennzeichnung
UL, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
5,8 cm
Gewicht
1 kg

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 533,74*
€ 592,17*
€ 1,93*
ab € 537,31*
€ 592,32*
34 Tage
5
€ 2,00*
ab € 548,22*
€ 605,59*
Frei Haus
ab € 562,84*
€ 623,97*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 575,50*
€ 632,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,51*
€ 752,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,75*
€ 741,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,10*
€ 718,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,50*
€ 684,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.