Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 Mobiltelefon 128 GB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S22 Mobiltelefon 128 GB Grün
Samsung Galaxy S22 Mobiltelefon 128 GB Grün
Artikel-Nr.:
     7405B-999493800
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BZGDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Samsung Galaxy S22 Mobiltelefon 128 GB Grün

Artikeldetails:

  • Universelle Schnittstellen: Bluetooth Displaytyp: AMOLED Typ: Mobiltelefon Bauform (Mobiltelefon): Sonstige Bauform (Mobiltelefon) Flash-Speicher: 128 GB Gewicht: 175g Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem (Bild-)Diagonale Zoll: 6" Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Digitalkamera-Auflösung: 12MP (Bild-)Diagonale: 15,5cm Farbe: Grün Produktlinie: Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S22 Mobiltelefon 128 GB Grün

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Samsung Galaxy S
Modellbezeichnung
Galaxy S22
Typ
Mobiltelefon
Gewicht
167 g
GE Modell
Galaxy S22
Farbe
Grün
Anzeige
Displaytyp
AMOLED
(Bild–)Diagonale
15,5 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,1 "
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth; USB 3.0
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
12 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
128 GB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.