Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax INDUSTRIAL 5-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax INDUSTRIAL 5-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH
Edimax INDUSTRIAL 5-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH
Artikel-Nr.:
     7405B-999474777
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-1005
EAN/GTIN:
     4717964704672
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
industrie-switch 5 port

Edimax INDUSTRIAL 5-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax IGS-1005 - Switch - 5 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10/100/1000 Leistung: Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
    Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: 6 kV Überspannungsschutz, QoS, ohne Lüfter, robust, Metallgehäuse, Store-and-Forward, 2-MB-Paketpuffer, Verpolungsschutz, Überstromschutz, Energy Efficient Ethernet Produktzertifizierungen: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,36 cm x 3 cm x 12,75 cm Gewicht: 387 g

Edimax INDUSTRIAL 5–PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH

Produktbeschreibung:

5 Gigabit Ethernet–PoE+–Ports6 kV–Überspannungsschutz
– um Beschädigungen des Switches und der angeschlossenen
Geräte zu vermeidenRedundante Stromversorgung
durch Dual–DC–Eingänge zur Gewährleistung stabiler
und zuverlässiger NetzwerkdiensteP–Fehlerrelais
mit Alarm und Benachrichtigung bei StromausfallUnterstützt
QoS 802.1p für die Priorität von Video– und SprachverkehrBreiter
Betriebstemperaturbereich von –20° ~ +70° CFlexibler
Einsatzort dank DIN–Schienen–Montagesatz und WandmontageoptionLüfterloses
– robustes Industriedesign für raue Umgebungen
mit IP30–Zertifizierung6 kV–Überspannungs– und
RückspeisungsschutzUnterstützt 6 kV–Blitzüberspannungs–
und Rückspeisungsschutz für angeschlossene Geräte
aus nicht standardisierten Stromquellen.
Dadurch werden Schäden am Switch und an den angeschlossenen
Geräten vermieden.Breiter TemperaturbereichDer
Industrie–Switch hält extremen heißen und frostigen
Umgebungen in einem breiten Temperaturbereich
von –20°C bis 70°C stand und eignet sich damit
optimal für den Einsatz in Industrienetzwerken.Hohe
Reichweite von 200 Metern garantiertDiese Lösung
eignet sich dank einer garantierten Reichweite
von 200 Metern ideal für Überwachungs– und Parkplatzanwendungen.Zuverlässige
StromredundanzUnterstützt Stromredundanz mit drei
Spannungseingängen zur Verringerung unerwarteter
Risiken und zur Gewährleistung einer stabilen
– zuverlässigen Netzdienstqualität.QoS mit verbesserter
Verkehrseffizienz802.1p QoS zur Sicherstellung
– dass der Sprach– und Videoverkehr oberste Priorität
hat – um Paketverluste – Latenzzeiten und Jitter
im Netzwerk zu reduzieren.Flexible Montage an
DIN–Schienen & WandDer Switch lässt sich sowohl
an DIN–Schienen als auch an der Wand montieren.Für
raue Umgebungen in IoT und Smart CityEine ideale
Lösung für industrielle Netzwerke in Bereichen
wie Automobilindustrie – Fabrikautomation – Öl
und Gas – Bergbau – Militär – Transport – Umspannwerke
– Energie– und Außenanwendungen von Eisenbahnen
– Straßen – Tunneln – Smart Citie

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
5 x 10/100/1000
Leistung
Switching–Kapazität: 10 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Store–and–Forward, QoS, ohne Lüfter, Überstromschutz, Energy Efficient Ethernet, robust, 2–MB–Paketpuffer, Metallgehäuse, 6 kV Überspannungsschutz, Verpolungsschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Fehlschlagen, Link/Aktivität, Power 1, Power 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Redundante Stromversorgung
Ja
Gestellte Leistung
12 – 48 V – 2.5 A
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunden
Produktzertifizierungen
BSMI, FCC, IP30
Maße und Gewicht
Breite
8,36 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
12,75 cm
Gewicht
387 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 81,62*
€ 102,63*
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 109,25*
€ 4,70*
ab € 86,81*
€ 109,28*
€ 5,95*
ab € 93,53*
€ 117,87*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 99,41*
€ 125,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.