Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax INDUSTRIAL 10-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax INDUSTRIAL 10-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH
Edimax INDUSTRIAL 10-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH
Artikel-Nr.:
     7405B-999474776
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-1210P
EAN/GTIN:
     4717964704696
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Edimax INDUSTRIAL 10-PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax IGS-1210P - Switch - 10 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 240 W Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
    Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: 6 kV Überspannungsschutz, QoS, ohne Lüfter, robust, Metallgehäuse, Store-and-Forward, 1,5-MB-Paketpuffer, Verpolungsschutz, Überstromschutz, Energy Efficient Ethernet Produktzertifizierungen: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,06 cm x 4,5 cm x 21 cm Gewicht: 1,118 kg

Edimax INDUSTRIAL 10–PORT GIGABIT Switch 1 Gbps SWITCH

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Produktfarbe Schwarz Internationale
Schutzart (IP–Code) IP30 Wandmontage Ja DIN–Schienen–Montage
Ja Zertifizierung FCC,
BSMI Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Anzahl
Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse 8 Menge SFP–Modul–Steckplätze
2 Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+)
Anschlüsse 8 Power over Ethernet (PoE) Leistung
pro Anschluss 30 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 240 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
2048 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
20 Gbit/s Store–and–Forward Ja Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 9000 Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G–Unterstützung Nein Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,
100BASE–TX, 1000BASE–T Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Leistung Energiequelle Gleichstrom Unterstützung
für redundantes Netzteil Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –20 – 70 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 85 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95 % Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE Leistungen Ventilatorlos
Ja Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–1000000 h

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
240 W
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Store–and–Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Überstromschutz, Energy Efficient Ethernet, robust, Metallgehäuse, 1,5–MB–Paketpuffer, 6 kV Überspannungsschutz, Verpolungsschutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Fehlschlagen, PoE, Link/Aktivität, Power 1, Power 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Redundante Stromversorgung
Ja
Gestellte Leistung
48 – 55 V
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunden
Produktzertifizierungen
BSMI, FCC, IP30
Maße und Gewicht
Breite
16,06 cm
Tiefe
4,5 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1,118 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, sfp switch 8 port, soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 185,26*
€ 215,75*
Frei Haus
ab € 191,71*
€ 225,31*
€ 4,70*
ab € 197,23*
€ 225,32*
€ 4,95*
ab € 212,22*
€ 239,58*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 216,66*
€ 244,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.