Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer M311 DLP-Projektor tragbar 3D 4500 ANSI-Lumen WXGA 1280 x 800 16:10 802.11b/g/n kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer M311 DLP-Projektor tragbar 3D 4500 ANSI-Lumen WXGA 1280 x 800 16:10 802.11b/g/n kabellos
Acer M311 DLP-Projektor tragbar 3D 4500 ANSI-Lumen WXGA 1280 x 800 16:10 802.11b/g/n kabellos
Artikel-Nr.:
     7405B-999470600
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUT11.00M
EAN/GTIN:
     4710886681878
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Acer M311 DLP-Projektor tragbar 3D 4500 ANSI-Lumen WXGA 1280 x 800 16:10 802.11b/g/n kabellos

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer M311 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 802.11b/g/n kabellos Gerätetyp: DLP-Projektor 3D-fähig: Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher Lokalisierung: Europa Helligkeit: 4500 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis: 20000:1 (dynamisch) Auflösung: WXGA (1280 x 800) Natives Seitenverhältnis: 16:10 Farbunterstützung: 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp: 220 Watt Lampenlebensdauer: Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus Videoeingang: (NTSC, SECAM, PAL), IEEE 802.11b/g/n kabellos Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Leistungsaufnahme im Betrieb: 265 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,3 cm x 24 cm x 11,37 cm Gewicht: 2,7 kg

Acer M311 DLP–Projektor tragbar 3D 4500 ANSI–Lumen WXGA 1280 x 800 16:10 802.11b/g/n kabellos

Produktbeschreibung:

Lichtquelle Typ der Lichtquelle LED Lampenleistung
220 W Anzahl Lampe(n) 1 Lampen Design Produkttyp
Standard Throw–Projektor Marktpositionierung Heimkino
Produktfarbe Weiß Projektor Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800) Kontrastverhältnis 20000:1 Natives
Seitenverhältnis 16:10 Unterstützte Seitenverhältnisse 4:3,
16:9 Projektionsflächenkapazität 0 – 7620 mm Projektionsabstand
1 – 10 m Anzahl der Farben 1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur,
vertikal –40 – 40 ° Horizontale Synchronisation
(min) 15 kHz Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz Vertikale Synchronisation (min) 24 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl VGA (D–Sub)
Anschlüsse 1 Composite Video–Eingang 1 DVI Anschluss
Nein Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Audioeingang (L,
R) 1 Audio (L,R) Out 1 Gewicht und Abmessungen
Gewicht 2,7 kg Breite 313 mm Tiefe 240 mm Höhe
113,7 mm Netzwerk Smart–TV Ja WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11ad, 802.11b, Wi–Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 4.2 Leistung Energiequelle
AC Stromverbrauch (Standardbetrieb) 260 W Stromverbrauch
(Standby) 0,5 W AC Eingangsspannung 120 – 230
V Prozessor Prozessor RK3328 Prozessor Architektur
ARM Cortex–A53 Anzahl Prozessorkerne 4 Video Analoges
Signalformatsystem NTSC,
PAL, SECAM Full–HD Ja 3D Ja Merkmale Projektionsmodi Front,
Rear Bildschirm Eingebautes Display Nein Speichermedium
RAM–Speicher 2 GB Interner Speichertyp DDR4 Objektiv
Brennweitenbereich 21,85 – 24 mm Blendenbereich
(F–F) 2.41 – 2.53 Projektionsverhältnis 1,54 a
1,72 (1524 mm@2000 mm) Multimedia Eingebaute Lautsprecher
Ja RMS–Leistung 10 W Anzahl eingebauter Lautsprecher
1 Lieferanteneigenschaften Warentarifnummer (HS) 7405–85286200

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP–Projektor
3D–fähig
Ja (3D–Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Netzwerk
802.11b/g/n
Lokalisierung
Europa
Projektor
Helligkeit
4500 ANSI–Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Projektionsdistanz
1 m – 10 m
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.54 – 1.72:1
Digitaler Zoomfaktor
2x
Auflösung
WXGA – WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30–Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp
220 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) – Eco–Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) – ExtremeEco–Modus
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41–2.53
Keystone–Korrekturrichtung
Vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–40 / +40
Videoeingang
TV–System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
LAN– und Wireless Image–Übertragungsprotokolle
Wi–Fi
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Composite–Video–Eingang – RCA ¦ 1 x VGA–Eingang – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 2 x HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line–Out – mini–phone stereo 3.5 mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel
1 x VGA–Kabel
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
265 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
31,3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11,37 cm
Gewicht
2,7 kg
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Sparmodus)
24 dBA

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, LED-Projektor, beamer acer dlp, led-projektor, acer beamer, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 386,58*
€ 441,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 389,78*
€ 446,59*
Frei Haus
ab € 405,77*
€ 463,61*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 417,08*
€ 473,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 439,60*
€ 496,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,37*
€ 563,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,54*
€ 511,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,08*
€ 496,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,74*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,45*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,05*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,69*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,37*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 113,29*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 124,79*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.