Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock NUC BOX-J6412/EU/AI Celeron


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock NUC BOX-J6412/EU/AI Celeron
ASRock NUC BOX-J6412/EU/AI Celeron
Artikel-Nr.:
     7405B-999459616
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG8M0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483935916
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone

ASRock NUC BOX-J6412/EU/AI Celeron

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Industrial NUC BOX-J6412 - Box - Celeron J6412 2 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Box Prozessor: 1 x Intel Celeron J6412 / 2 GHz (2,6 GHz) (Quad-Core) Cache-Speicher: 1.5 MB L2 Cache pro Prozessor: 1.5 MB RAM: 0 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Audioausgang: Stereo Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 4.2 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11 cm x 11,75 cm x 4,785 cm Gewicht: 1 kg

ASRock NUC BOX–J6412/EU/AI Celeron

Produktbeschreibung:

schwarz, ohne Betriebssystem Prozessor: Intel®
Celeron® Speicher: undefined DDR4–Arbeitsspeicher
| undefined 7405–1831221

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Box
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron J6412
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,6 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
L2 – 1.5 MB
Cache pro Prozessor
1.5 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Ports
2 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2260/2280
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB–C Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, Schraubenset
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
Ja
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11,75 cm
Höhe
4,785 cm
Gewicht
1 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90%

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 208,73*
€ 239,36*
€ 3,50*
ab € 223,47*
€ 254,28*
€ 6,78*
ab € 223,09*
€ 254,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 226,02*
€ 257,00*
Frei Haus
ab € 229,64*
€ 260,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.