Design | Gehäusetyp | Micro-Tower |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Produkttyp | PC Barebone |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
 | VESA-Halterung | Ja |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
 | Stromversorgung | 65 W |
 | Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
 | Audio-Chip | Realtek ALC233 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Anzahl der Display unterstützt | 2 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 32 GB |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
 | HDMI-Version | 2.0b |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.2 |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 Zoll |
 | Speicherlaufwerk Schnittstelle | SATA |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
 | LAN-Controller | Realtek RTL8111G-CG, Realtek RTL8111H-CG |
Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm |
 | Tiefe | 117.5 mm |
 | Höhe | 47.85 mm |
 | Gewicht | 1270 g |