Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS Reiseadapter Pro Light USB 2xA -World


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKROSS Reiseadapter Pro Light USB 2xA -World
SKROSS Reiseadapter Pro Light USB 2xA -World
Artikel-Nr.:
     7405B-999452737
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302470
EAN/GTIN:
     7640166323594
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

SKROSS Reiseadapter Pro Light USB 2xA -World

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Stecker-Pins: 3 Einsatzbereich: Digital / Daten Farbe: Weiß

SKROSS Reiseadapter Pro Light USB 2xA –World

Produktbeschreibung:

Betriebsspannung (Details): 100 V– 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 7A · Netzsteckdosen–Typ am Reiseziel: B,E,F,G,I,J,L,N · Netzstecker–Typ am Gerät: A,B,C,F,G,I,J,L,N · Passend für Geräte aus folgenden Ländern: Australien, Bulgarien, China, China(Festland), Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Herzegowina, Italien, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Niederlande, Niederländische Antillen, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Zypern · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Grossbritannien,USA,Australien,China,China(Festland),Italien,Schweiz,Bulgarien,Deutschland,Estland,Finnland,Frankreich,Griechenland,Herzegowina,Kanarische Inseln,Kroatien,Lettland,Litauen,Luxemburg,Monaco,Montenegro,Niederlande,Niederländische Antillen,Norwegen,Polen,Portugal,Rumänien,Schweden,Serbien,Serbien und Montenegro,Slowakei,Slowenien,Spanien,Tschechische Republik,Türkei,Ukraine,Ungarn,Zypern,Österreich · Produkt–Art: Reiseadapter · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Reiseziel – Land: Australien, Bulgarien, China, China(Festland), Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Herzegowina, Kanarische Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Niederlande, Niederländische Antillen, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Zypern · USB–Anschluss: Ja

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel

Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 18,72*
€ 25,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,39*
€ 31,64*
€ 4,00*
ab € 25,29*
€ 35,22*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 29,72*
€ 39,70*
€ 3,50*
ab € 30,71*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.