Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Wireless Charger Pad+TA White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Wireless Charger Pad+TA White
Samsung Wireless Charger Pad+TA White
Artikel-Nr.:
     7405B-999447473
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P2400TWEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978713
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Samsung Wireless Charger Pad+TA White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EP-P2400 induktive Ladematte - 15 Watt Produkttyp: Induktive Ladematte Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,1 cm x 1,83 cm x 9,1 cm Gewicht: 100 g Farbe: Weiß Erforderliche Netzspannung: 9 V Elektrischer Strom max.: 2.77 A Schnellladetechnologie: Samsung Adaptive Fast Charging Gestellte Leistung: 15 Watt

Samsung Wireless Charger Pad+TA White

Produktbeschreibung:

Kompakte induktive Ladestation / Versorge dein
kompatibles Smartphone oder deine Galaxy Buds
schnell wieder mit Energie /
Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu
maximal 15 Watt /
Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden
bis zu 7,5 Watt /
Kompatibel zu Qi–Zertifizierten Endgeräten mit
einer Ladeleistung bis zu 5 Watt /
Direkte Luftkühlung für effizientes Laden / Schnellladegerät
25 Watt (EP–TA800) im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Induktive Ladematte
Entwickelt für
Mobiltelefon
Breite
9,1 cm
Tiefe
1,83 cm
Höhe
9,1 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V
Eingangsanschlüsse
24–poliger USB–C
Gestellte Leistung
15 Watt
Elektrischer Strom max.
2.77 A
Drahtloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnologie
Samsung Adaptive Fast Charging
Merkmale
Lüftergekühlt

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,28*
€ 37,52*
1 Tag
243
€ 2,90*
ab € 28,59*
€ 37,52*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 39,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 40,69*
Lager 7405
199
€ 1,00*
ab € 36,27*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.