Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S880102 Herst.-Nr.: EP-P2400TWEGEU EAN/GTIN: 8806092978713 |
| |
|
| | |
| Einfach hinlegen und schnell aufladen. Mit dem Wireless Charger Pad kannst du dein kompatibles Gerät mit der induktiven Schnellladefunktion bis zu 15 Watt schnell wieder mit neuer Energie versorgen, egal ob dein Smartphone oder deine Galaxy Buds. Ein eingebautes Luftkühlungssystem hilft beim gleichmäßigen und schnellen Aufladen. Mit seinem schlanken, glatten und kompakten Design braucht das Wireless Charger Pad nicht viel Platz, damit du es fast überall aufstellen kannst und in Reichweite hast, wenn dein kompatibles Smartphone oder deine Galaxy Buds neue Energie brauchen. Features: Kompakte induktive Ladestation Versorge dein kompatibles Smartphone oder deine Galaxy Buds schnell wieder mit Energie Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu maximal 15 Watt Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden bis zu 7,5 Watt Kompatibel zu Qi-Zertifizierten Endgeräten mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt Direkte Luftkühlung für effizientes Laden Schnellladegerät 25 Watt (EP-TA800) im Lieferumfang enthalten Lieferumfang: Samsung Wireless Charger Pad EP-P2400 + Kurzanleitung + Schnellladeadapter 25 W EP-TA800 + USB-C®® Kabel Weitere Informationen: | | Höhe: | 18.3 mm | Länge: | 91 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 91 mm | Gewicht: | 100 g | Ausgänge: | USB-C® | Herstellerfarbe: | Weiß | Ladestrom (max.): | 2.77 A | Produkt-Art: | Induktions-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, samsung handy netzteil usb c, handy netzteil samsung, handy netzteil, Samsung, Wireless Charger Pad EP-P2400T, Induktionslader, Kabelloses Laden |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,13* | € 37,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 28,53* | € 37,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,66* | € 39,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,64* | € 40,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 31,11* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|