Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC Office Dock Dockingstation VGA HDMI 10Mb LAN 90 Watt Europa für Getac F110 G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GETAC Office Dock Dockingstation VGA HDMI 10Mb LAN 90 Watt Europa für Getac F110 G6
GETAC Office Dock Dockingstation VGA HDMI 10Mb LAN 90 Watt Europa für Getac F110 G6
Artikel-Nr.:
     7405B-999442644
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDODE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

GETAC Office Dock Dockingstation VGA HDMI 10Mb LAN 90 Watt Europa für Getac F110 G6

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Getac Office Dock - Dockingstation - VGA, HDMI - 10Mb LAN Produkttyp: Dockingstation Videoschnittstellen: VGA, HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,49 cm x 2,4 cm x 22,34 cm Gewicht: 1 kg Lokalisierung: Europa Netzwerk: Ethernet Stromversorgung: Netzteil 90 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: Getac F110 G6

GETAC Office Dock Dockingstation VGA HDMI 10Mb LAN 90 Watt Europa für Getac F110 G6

Produktbeschreibung:

Leistungen Basisgerät Typ Tablet Markenkompatibilität
Getac Produktfarbe Schwarz Leistung Energiequelle
Gleichstrom Netzwerk Bluetooth Nein Anschlüsse
und Schnittstellen USB–Hub Nein Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 1 Audioausgang Ja HDMI
Ja Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Gewicht
und Abmessungen Breite 124,9 mm Tiefe 223,4 mm
Höhe 240 mm Gewicht 1 kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
12,49 cm
Tiefe
2,4 cm
Höhe
22,34 cm
Gewicht
1 kg
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio – Ausgabe ¦ 1 x Mikrofon ¦ 3 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 1 x Display / Video – HDMI ¦ 1 x Display / Video – VGA ¦ 2 x seriell – RS–232
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac F110 G6

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 272,62*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 253,87*
€ 298,00*
€ 1,00*
ab € 283,44*
€ 328,66*
5 Tage
7
€ 7,90*
ab € 274,35*
€ 338,43*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 275,08*
€ 347,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.