Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X16 Festplatte 14 TB SATA intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Exos X16 Festplatte 14 TB SATA intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB
Seagate Exos X16 Festplatte 14 TB SATA intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB
Artikel-Nr.:
     7405B-999432365
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST14000NM001G
EAN/GTIN:
     0763649124130
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Seagate Exos X16 Festplatte 14 TB SATA intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seagate Exos X16 ST14000NM001G - Festplatte - 14 TB - SATA 6Gb/s
  • Typ: Festplatte - intern
  • Kapazität: 14 TB
  • Schnittstelle: SATA 6Gb/s
  • Datenübertragungsrate: 600 MBps
  • Puffergrösse: 256 MB
  • Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
  • Merkmale: PowerChoice, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Helium Sealed-Drive Design
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 101.85 mm x 147 mm x 26.11 mm
  • Gewicht: 670 g

Seagate Exos X16 Festplatte 14 TB SATA intern 6Gb/s 7200 rpm Puffer: 256 MB

Produktbeschreibung:

Seagate stellt Festplatten her, die speziell die Anforderungen des Hyperscale–Speichermarkts erfüllen. Als Flaggschiff der Seagate X Klasse sind die Exos X16 Enterprise–Festplatten das Modell der Produktreihe mit der großen Speicherkapazität.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – intern
Kapazität
14 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
256 MB
Merkmale
PowerChoice, Low Halogen, Super Parity, Hot–Plug–Unterstützung, PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Helium Sealed–Drive Design
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
670 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
249 MBps
Mittlere Wartezeit
4,16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (Leerlauf) ¦ 10 Watt (Maximum) ¦ 6.3 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2–500 Hz

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 206,23*
€ 236,82*
€ 4,50*
ab € 220,78*
€ 251,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,96*
€ 251,30*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 225,34*
€ 257,24*
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 259,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.