Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Kartenleser MS MMC SD TransFlash microSD SDHC SDXC USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Kartenleser MS MMC SD TransFlash microSD SDHC SDXC USB 3.0
SANDBERG Kartenleser MS MMC SD TransFlash microSD SDHC SDXC USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999432166
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     134-32
EAN/GTIN:
     5705730134326
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

SANDBERG Kartenleser MS MMC SD TransFlash microSD SDHC SDXC USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg Kartenleser - USB 3.0 Produkttyp: Kartenleser - extern Unterstützte Speicherkarten: Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, TransFlash, microSD, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte Host-Schnittstelle: USB 3.0 Besonderheiten: Stromversorgung über USB, Aluminiumgehäuse

SANDBERG Kartenleser MS MMC SD TransFlash microSD SDHC SDXC USB 3.0

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Schnittstelle USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Leistungen Kompatible Speicherkarten MMC,
Memory Stick (MS), MicroSD (TransFlash), SD, SDHC,
SDXC Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
4 Eingebaut Nein Datenübertragungsrate 5000 Mbit/s
Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial Aluminium
Software Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows
10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP
Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsbreite
120 mm Verpackungstiefe 20 mm Verpackungshöhe
190 mm Paketgewicht 160 g Verpackungsart Karton mit Aufhänger

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kartenleser – extern
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, MultiMediaCard, SD–Speicherkarte, TransFlash, microSD, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Host–Schnittstelle
USB 3.0
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, Aluminiumgehäuse
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9–poliger USB Typ A
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
160 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
536
pro Stück
€ 10,00*
ab € 14,75*
€ 20,71*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,14*
€ 26,49*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,46*
€ 34,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,46*
€ 34,78*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,92*
€ 52,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.