Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antenne 868 MHz 7.3dbi N-Female Omnidirectional/Rundstrahl ANT-868-7 Highlights: 860~880 MHz Rundstrahlantenne 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinke...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antenne 868 MHz 7.3dbi N-Female Omnidirectional/Rundstrahl ANT-868-7 Highlights: 860~880 MHz Rundstrahlantenne 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinke...
ALLNET Antenne 868 MHz 7.3dbi N-Female Omnidirectional/Rundstrahl ANT-868-7 Highlights: 860~880 MHz Rundstrahlantenne 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinke...
Artikel-Nr.:
     7405B-999416835
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-868-7.3DBI-OMNI
EAN/GTIN:
     4038816207524
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

ALLNET Antenne 868 MHz 7.3dbi N-Female Omnidirectional/Rundstrahl ANT-868-7 Highlights: 860~880 MHz Rundstrahlantenne 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinkel: H360 V20 Impedance: 50 Ohm VSWR: <,=1.3 @868 MHz Max 1.5 Anschluss: N-Typ

Artikeldetails:

  • Bauform: Omnidirektional Typ: Sonstige Antenne Farbe: Farbig Antennengewinn: 7dB Farbe: Grau Farbe: Weiß

ALLNET Antenne 868 MHz 7.3dbi N–Female Omnidirectional/Rundstrahl ANT–868–7 Highlights: 860~880 MHz Rundstrahlantenne 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinkel: H360 V20 Impedance: 50 Ohm VSWR: &lt,=1.3 @868 MHz Max 1.5 Anschluss: N–Type Female passende Anschlu&szlig,kabel finden Sie im Zubeh&ouml,r Abmessung: L&auml,nge = 1000mm x Durchmesser 20mm Max. Windload: 180km/h Temperatur: –40&deg,C ~ +60&deg,C Montage: Wandmontage &amp Mastmontage Verpackungsinhalt: und Montagezubeh&ouml,r Ideal f&uuml,r LoRA / Helium Network / Miner/ IoT Endger&auml,te / Systeme etc. Technical Details: Model ANT–868–3dbi–OMNI ANT–868–5dbi–OMNI 2 ANT–868–6dbi–OMNI 3 7 Electrical Specification Frequency : 860–880 MHz Polarization Vertical Polarized Gain 3.5dbi 5dbi 6dbi H Beamwidth 360deg / omni coverage E 65deg 32deg 26deg 20deg VSWR typical: &lt,1.3 Nominal Impedance ohm Power 50watts Mechanical &nbsp Connector Long Neck Radome Fiberglass Dia Color White/Grey Total Length with 314mm 600mm 800mm Weight incl Moun

Produktbeschreibung:

Highlights:
860~880 MHz Rundstrahlantenne, 4 Array
Gewinn: 7.3dbi (Mehr Details siehe Datenblatt)
Abstrahlwinkel: H360 V20
Impedance: 50 Ohm
VSWR: <,=1.3 @868 MHz, Max 1.5
Anschluss: N–Type Female (passende Anschluß,kabel
finden Sie im Zubehö,r)
Abmessung: Lä,nge = 1000mm x Durchmesser 20mm
Max. Windload: 180km/h
Temperatur: –40°,C ~ +60°,C
Montage: Wandmontage &, Mastmontage
Verpackungsinhalt: Antenne und Montagezubehö,r
Ideal fü,r LoRA / Helium Network / Helium Miner/
IoT Endgerä,te / 868 MHz Systeme etc. Technical Details:
Model
ANT–868–3dbi–OMNI
ANT–868–5dbi–OMNI, 2 Array
ANT–868–6dbi–OMNI, 3 Array
ANT–868–7.3dbi–OMNI, 7 Array
Electrical Specification
Frequency : 868 MHz, 860–880 MHz
Polarization
Vertical Polarized
Max Gain
3.5dbi
5dbi
6dbi
7.3dbi
H Beamwidth
360deg / omni coverage
E Beamwidth
65deg
32deg
26deg
20deg
VSWR
typical: <,1.3 @868 MHz, Max 1.5
Nominal Impedance
50 ohm
Max Power
50watts
Mechanical Specification
 ,
Connector
N–Female, Long Neck
Radome
Fiberglass, Dia 20mm
Color
White/Grey
Total Length with Connector
314mm
600mm
800mm
1000mm
Weight incl Mount Kit
0,55 kg
0,65 kg
0,7 kg
0,8 kg
Working Temperature Range
–45°,C to +75°,C
Max winload
180km/h
Storage Temperature
–50°,C to +75°,C
Antenna Test Data:3D Radio Pattern:Installation:

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Produkt
Farbe
Farbig; Grau; Weiß

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
282
€ 8,00*
ab € 30,41*
€ 41,91*
3 Tage
282
€ 6,00*
ab € 30,43*
€ 41,91*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 40,90*
€ 55,79*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.