ASUS TUF Gaming K3 Tastatur Hintergrundbeleuchtung USB AZERTY Französisch Tastenschalter: brauner Schalter gunmetal-grau
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming K3 - Tastatur - AZERTY - Französisch - gunmetal-grau Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: RGB Schnittstelle: USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: AZERTY Französisch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia Numerische Tastatur: Ja Gaming: Yes Tastenschaltertyp: Brauner Schalter Farbe: Gunmetal-grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,87 cm x 13,09 cm x 3,875 cm Gewicht: 1,11 kg
ASUS TUF Gaming K3 Tastatur Hintergrundbeleuchtung USB AZERTY Französisch Tastenschalter: brauner Schalter gunmetal–grau
Produktbeschreibung:
Tastatur Empfohlene Nutzung Gaming Geräteschnittstelle
USB Tastatur–Key Switch Mechanisch Eingabegerät
Nein Tastatur Formfaktor Volle Größe (100%) Numerisches
Keypad Ja Lebensdauer der Tastaturtasten 50 Millionen
Zeichen Windows Tasten Ja Kurzbefehle Ja Anzahl
der Sachnelltasten 8 Programmierbare Schnelltasten
Ja Multimedia–Tasten Ja Überschlag N–Key–Rollover
Stimmabgabe Rate 1000 Hz Eingebautes memory Ja
Design Hintergrundbeleuchtung Ja Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB–LED Farbe der Hintergrundbeleuchtung Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung Ja Handgelenkauflage
Ja Produktfarbe Grau Oberflächenfärbung Monochromatisch
Material Aluminium LED–Anzeigen Ja Maus Maus enthalten
Nein Leistung Energiequelle USB Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10
Merkmale Anti–ghosting Ja Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH) 438,7 x 130,9 x 38,8
mm Tastaturgewicht 1,11 kg Verpackungsdaten Menge
pro Packung 1 Stück(e) Betriebsanleitung Ja Anzahl
enthaltener Produkte 1 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Handauflage: 43,87 cm x 7,695 cm x 1,075 cm
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Multimedia
Lokalisierung und Layout
AZERTY Französisch
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Tastenschaltertyp
Brauner Schalter
Besonderheiten
Nummernblock
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Handballenauflage
Wesentliche Lebensdauer
50 Mio. Klicks
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10