Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL NWA55AXE WiFi 6 AX1800 Dual-Radio NebulaFlex Outdoor Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL NWA55AXE WiFi 6 AX1800 Dual-Radio NebulaFlex Outdoor Access Point
ZyXEL NWA55AXE WiFi 6 AX1800 Dual-Radio NebulaFlex Outdoor Access Point
Artikel-Nr.:
     7405B-999403005
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA55AXE-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937621996
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

ZyXEL NWA55AXE WiFi 6 AX1800 Dual-Radio NebulaFlex Outdoor Access Point

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel NWA55AXE - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
  • Gerätetyp: Accesspoint
  • Formfaktor: Extern
  • Lokalisierung: Europa
  • Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
  • Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz
  • Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s
    Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s
  • Zubehör im Lieferumfang: PoE-Injektor
  • Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,8 cm x 13,64 cm x 4,96 cm
  • Gewicht: 580 g

ZyXEL NWA55AXE WiFi 6 AX1800 Dual–Radio NebulaFlex Outdoor Access Point

Produktbeschreibung:

Langlebiger, wetterfester Outdoor WiFi 6 AP
Endlich eine stabile Brücke zwischen Gebäuden und WiFi6 im Außenbereich? Der Zyxel NWA55AXE ist die Lösung!

Der IP55–zertifizierte, wetterfeste NWA55 AXE ist der beste WiFi 6 Outdoor Access Point für die Erweiterung Ihres drahtlosen Netzwerks im Freien und wurde für raue Umgebungen entwickelt. Mit SmartMesh verbinden Sie Neben–Gebäude schnell und sicher. Die Zertifizierung für IP55 besagt, dass das Produkt Staub, Dreck und leichte Vibrationen aushält und gegen Spritzwasser im Strahl aus allen Richtungen geschützt ist. Ideal für Freigelände, Werkshallen, Stallungen und Sportstätten.

Smart Mesh für erweiterte Abdeckung
Die Smart Mesh–Technologie von Zyxel bildet nicht nur dynamische drahtlose Verbindungen zwischen APs für eine größere Reichweite, sondern kann auch die drahtlose Verbindung von einem Gebäude zum anderen überbrücken. Es besteht kein Zweifel, dass der NWA55AXE die ideale Wahl für eine einfache Erweiterung Ihres drahtlosen Netzwerks im Außenbereich oder für die Bildung eines zusammenhängenden drahtlosen Netzwerks durch Verbindungen zwischen Gebäuden im Außenbereich ist. Durch den Wechsel auf spezielle Zusatzantennen mit höheren dBi–Werten oder speziellen Abstrahlmustern, lässt sich die Verbindung der Geräte optimieren.

Einfache Installation. Einfache Konfiguration.
Der NWA 55 AXE eignet sich perfekt für Kleinunternehmer oder SOHO–Benutzer und unterstützt sowohl die lokale Weboberfläche des Geräts als auch die Netzwerkverwaltung der Nebula Cloud. Die einfache Einrichtung in der Nebula APP oder im Web ermöglicht es Ihnen, den AP mit nur wenigen Klicks zu konfigurieren. So können Sie das Netzwerk für Gäste und Mitarbeiter ganz einfach selbst einrichten und im Handumdrehen die ultraschnellen WiFi 6–Geschwindigkeiten genießen.

Verwalten Sie es auf Ihre Art!
Der NWA–55AXE mit NebulaFlex bietet flexible Verwaltungsmöglichkeiten, so dass Sie frei wählen können zwischen der lokalen GUI–Verwaltung oder der Einbindung in unsere supereinfache Nebula–Cloud–Verwaltungsschnittstelle, so dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, die IP–Adresse zu vergessen oder Konto und Passwort zu verlieren.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Funkbasisstation
Breite
30,8 cm
Tiefe
13,64 cm
Höhe
4,96 cm
Gewicht
580 g
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
1200 Mbps
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Cloud–verwaltet
Ja
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s
WLAN–Rating
AX1800
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, MAC–Adressenfilter, IPv6–Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U–APSD)
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3–Personal, WPA2–Personal, WPA–Personal
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PoE–Injektor
MTBF
1,091,186 Stunde(n)
Kennzeichnung
EN 61000–3–2, EN55022, EN 61000–3–3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, IEC 60950–1, EN 60950–1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601–1–2, BSMI CNS 14336–1, EN 301 489–1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489–17
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22,1 cm
Transporttiefe
18,8 cm
Transporthöhe
5,9 cm
Transportgewicht
887 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 85,42*
€ 104,08*
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 87,06*
€ 106,71*
1 Tag
14
€ 8,95*
ab € 87,67*
€ 106,72*
€ 5,95*
ab € 87,27*
€ 107,06*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 100,61*
€ 123,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.