Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Extreme Flash-Speicherkarte 256 GB Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 SDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA Premier Extreme Flash-Speicherkarte 256 GB Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 SDXC
ADATA Premier Extreme Flash-Speicherkarte 256 GB Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 SDXC
Artikel-Nr.:
     7405B-999402553
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASD256GEX3L1-C
EAN/GTIN:
     4711085935717
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC

ADATA Premier Extreme Flash-Speicherkarte 256 GB Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 SDXC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ADATA Premier Extreme - Flash-Speicherkarte - 256 GB - SDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 256 GB Geschwindigkeit: Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10

ADATA Premier Extreme Flash–Speicherkarte 256 GB Video Class V30 / UHS–I U3 / Class10 SDXC

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
256 GB
Speicher
Geschwindigkeitsklasse
Video Class V30 / UHS–I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 700 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS–I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, antistatisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sd card 256gb class 10, sdxc, sd card class 10, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 1,93*
ab € 82,79*
€ 92,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 82,19*
€ 105,84*
1
€ 3,50*
ab € 89,35*
€ 114,74*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 101,32*
€ 129,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.