Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 4-bay M.2 PCIe SSD NASbook Intel Celeron N5105/N5095 4-core burst up to 2,9 GHz NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 4-bay M.2 PCIe SSD NASbook Intel Celeron N5105/N5095 4-core burst up to 2,9 GHz NAS
QNAP 4-bay M.2 PCIe SSD NASbook Intel Celeron N5105/N5095 4-core burst up to 2,9 GHz NAS
Artikel-Nr.:
     7405B-999386956
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TBS-464-8G
EAN/GTIN:
     4713213519974
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
M2 Festplatte

QNAP 4-bay M.2 PCIe SSD NASbook Intel Celeron N5105/N5095 4-core burst up to 2,9 GHz NAS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TBS-464 NASbook - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23 cm x 16,5 cm x 3 cm Gewicht: 800 g () Prozessor: 1 x Intel Celeron 2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 Netzwerk: 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Unterstützte IP-Kameras: 8 RAM: 8 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.0 Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

QNAP 4–bay M.2 PCIe SSD NASbook Intel Celeron N5105/N5095 4–core burst up to 2,9 GHz NAS

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Celeron® Prozessor Boost–Frequenz 2,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne 4 Prozessor–Threads 4 Anzahl
unterstützter Prozessoren 1 On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics Speicher Interner Speichertyp
DDR4 RAM–Speicher 8 GB Maximum unterstützte RAM
8 GB Flash–Speicher 4000 MB Leistungen Typ NAS
Geräteklasse Home & Home Office Backup–Funktion
Ja Backup–Funktionen Cloud Alarm Ja Mehrsprachige
Unterstützung Ja Geräuschpegel 25 dB Schnappschuss
Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256–bit
AES,FIPS 140–2,HTTPS,SNMPv2,SNMPv3 Zugriffkontrollliste
Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter Ja Integrierter
FTP–Server Ja Unterstützter Browser Mozilla Firefox,
Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari Hot
Spare Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Design Gehäusetyp Desktop Kühlung
Aktiv Produktfarbe Schwarz Anzahl Lüfter 1 Lüfter
Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington
Speichermedium Installierte Speichertreiber Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 4 Typ
des installierten Speicherlaufwerks Nein Unterstützte
Speicherlaufwerke SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
M.2 Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze 4 RAID–Unterstützung
Ja RAID Level 0,1,5,6,10,JBOD Online–RAID–Migration
Ja Online–RAID–Erweiterung Ja Unterstützte Dateisysteme
FAT32,NTFS,ext3,ext4 Disk–Roaming Ja Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN
Datentransferraten 100,1000,2500 Mbit/s DHCP–Server
Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja iSCSI–Unterstützung
Ja Wake–on–LAN bereit Ja Dynamisches DNS (DDNS)
Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 USB Port Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3 Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 2 HDMI–Version 2.0 Leistung
Platzierung der Stromversorgung Extern Kapazität
der Stromversorgungseinheit 65 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1 Stromverbrauch (Standardbetrieb) 28 W Stromverbrauch
(Sleep–Modus) 18 W AC Eingangsspannung 100 – 240
V Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
70 °C Lieferumfang Externes Netzteil Ja Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 1 Gewicht und Abmessungen
Breite 230 mm Tiefe 165 mm Höhe 30 mm Gewicht
800 g Paketgewicht 1,7 kg Software Installiertes
Betriebssystem QNAP Turbo System Version des Betriebsystems
5.0.0 Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite
23 cm
Tiefe
16,5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
800 g ()
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron 2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,9 GHz
RAM
8 GB DDR4
Installierter Flash–Speicher
4 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Netzwerk
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, DHCP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware–Verschlüsselung, VPN–Support, LDAP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Web Server, Backup–Server, Download–Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti–Malware–Schutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS–Unterstützung, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, Reset–Taste, Online–RAID–Kapazitätserweiterung, Online–RAID–Levelmigration, Anti–Viren–Schutz, Systemprotokoll, Fotoalbum Server, Veranstaltungsbenachrichtigung, eingebaute Hardware–Transcodierung, Dateistation, Anschluss–Bündelung, schwarze Liste, USB–Kopie durch eine Berührung, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, Windows ODX, White List, FXP–Unterstützung, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), Snapshot (Ordner und LUN), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, FIPS 140–2, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES–NI, TLS 1.3
Sicherheits–DVR
Unterstützte IP–Kameras
8
Komprimierungsformat
MPEG–4, H.264
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x M.2 2280
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 3 x USB 2.0 – Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Type A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake–On–LAN, integrierter Lüfter, Online RAID Level Migration (RLM), geplantes Ein–/Ausschalten, S.M.A.R.T. Unterstützung, Secure Erase, Dual–Boot, Alarmsummer, Array Roaming
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Produktzertifizierungen
FIPS 140–2, ISO 7779
Mitgeliefertes Zubehör
4 x M.2 SSD–Kühlkörper, 12 x M.2 SSD Wärmeleitpads, Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
28 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
18 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1,7 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95% RH (non–condensing)
Geräuschentwicklung
25 dBA

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 568,14*
€ 621,13*
Frei Haus
ab € 573,48*
€ 627,45*
Frei Haus
ab € 574,66*
€ 627,46*
Frei Haus
ab € 605,74*
€ 659,49*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 647,38*
€ 705,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,01*
€ 838,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,58*
€ 831,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,10*
€ 822,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,44*
€ 806,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,38*
€ 770,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.