Microsoft MS Surface Business Pen 2 10pcs-pack
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Microsoft Business Pen 2 - aktiver Stylus - Platin Gerätetyp: Aktiver Stylus Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Farbe: Platin Preistyp: Kommerziell Entwickelt für: Surface Book 3, Go 2, Go 3, Laptop 4, Laptop Go, Laptop Studio, Pro 7+, Pro 8; Surface Duo 2
Microsoft MS Surface Business Pen 2 10pcs–pack
Produktbeschreibung:
Merkmale Gerätekompatibilität Tablet Markenkompatibilität
Microsoft Kompatibilität Surface Go Surface Go
2 Produktfarbe Platin Gehäusematerial Aluminium,
Plastic Akku–/Batterietyp AAAA Batterietechnologie
Alkali Knopfanzahl 2 Ursprungsland China Gewicht
und Abmessungen Gewicht 8 g Breite 145 mm Tiefe
9,5 mm Höhe 9,5 mm Spitzendurchmesser 9,5 mm Verpackungsdaten
Menge pro Packung 10 Stück(e) Verpackungsart Box
Verpackungsbreite 253 mm Verpackungstiefe 180
mm Verpackungshöhe 71 mm Paketgewicht 592 g Lieferumfang
Batterien enthalten Ja Betriebsanleitung Ja Refill
tip Ja Batterie Batteriegewicht 6,5 g Logistische
Daten Lagenanzahl pro Palette 16 Stück(e) Kartonanzahl
pro Palettenschicht 18 Stück(e) Breite des Versandkartons
18 cm Länge des Versandkartons 25,3 cm Höhe des
Versandkartons 7,1 cm Gewicht Versandkarton 592
g UNSPSC–Code 8473.30.5100
Technische Details:
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book 3, Go 2, Go 3, Laptop 4, Laptop Go, Laptop Studio, Pro 7+, Pro 8 ¦ Microsoft Surface Duo 2