Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover+ Pen Bundle MohnRot English International
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Microsoft Surface Pro Signature Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTY - International Englisch - Poppy Red - mit Slim Pen 2 Gerätetyp: Tastatur Eingebaute Geräte: Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale Lokalisierung und Layout: QWERTY International Englisch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen Farbe: Poppy Red Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,91 cm x 22,61 cm x 0,489 cm Gewicht: 280 g Kombiniert mit: Slim Pen 2 Entwickelt für: Surface Pro 8, Pro X
Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover+ Pen Bundle MohnRot English International
Produktbeschreibung:
Leistungen Markenkompatibilität Microsoft Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro X Produktfarbe Rot Name
der Farbe Poppy Red Abdeckung Ja Fingerabdruckscanner
Nein Gehäusematerial Alcantara Beschleunigungsmesser
Ja Stifthalter Ja Ursprungsland China Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Andocken
Geräteschnittstelle Microsoft Cover port Tastatur
Tastaturaufbau QWERTY Tastatursprache Englisch
Eingabegerät Touchpad Numerisches Keypad Nein
Island–Stil Tastatur Ja Windows Tasten Ja Multimedia–Tasten
Ja Energie Energiequelle Dock Gewicht und Abmessungen
Breite 289,1 mm Tiefe 226,1 mm Höhe 4,89 mm Gewicht
281 g Verpackungsdaten Verpackungsart Box Verpackungsbreite
232,1 mm Verpackungstiefe 12 mm Verpackungshöhe
316,5 mm Paketgewicht 484 g Lieferumfang Stylus
enthalten Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS)
7405–84716060 Anzahl Produkte pro Versandkarton 5 Stück(e)
Breite des Versandkartons 257 mm Länge des Versandkartons
330 mm Höhe des Versandkartons 74 mm Gewicht Versandkarton
2,63 kg Versandkarton pro Palettenlage 8 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette 11 Stück(e) UNSPSC–Code
7405–8471602000 Systemanforderung Unterstützte mobile
Betriebssysteme Android Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11
Technische Details:
Allgemein
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Multimedia, Helligkeit, Windows–Tastenkombinationen
Lokalisierung und Layout
QWERTY International Englisch
Region
Kanada, Vereinigte Staaten
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Eingebaute Geräte
Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage– und Ladeschale
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 8, Pro X