Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad US-Internation Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad US-Internation Tastatur
3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad US-Internation Tastatur
Artikel-Nr.:
     7405B-999378975
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700092
EAN/GTIN:
     4260016341214
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad US-Internation Tastatur

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad - Tastatur und Nummernfeld - QWERTY - US International Gerätetyp: Tastatur und Nummernfeld - ergonomisch Schnittstelle: USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: QWERTY US International Anzahl Hotkeys: 12 Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia Zeigegerät: Tastenfeld - kabellos, kabelgebunden

3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad US–Internation Tastatur

Produktbeschreibung:

Hauptmerkmale und Funktionen
• Full–Size–Tastatur mit separatem Nummernblock
• 12 programmierbare 3Dconnexion Tasten
• 4 programmierbare Multimedia–Tasten
• Kabelloser Nummernblock (mit 9 programmierbaren
Tasten) und Statusanzeige
• Ergonomisch geformte Tastenkappen mit fortschrittlicher
Scheren–Technologie
• Flaches Design mit großformatiger Handballenauflage
und ausklappbaren Füßen
• Integrierter Wireless–Hub mit gesicherter Verbindung
• Status LED für die Feststelltasten
Größe & Gewicht
3Dconnexion Keyboard Pro
Breite: 366 mm
Tiefe: 229 mm
Höhe: 16 mm
Gewicht: 880 g
3Dconnexion Numpad Pro
Breite: 114 mm
Tiefe: 229 mm
Höhe: 16 mm
Gewicht: 250 g
Konnektivität
3Dconnexion Keyboard Pro
USB–Kabel (USB–A)
Integrierter 3Dconnexion® Receiver
3Dconnexion Numpad Pro
3Dconnexion® 2,4 GHz Wireless–Technologie (verschlüsselt)
Bluetooth® Low Energy (verschlüsselt)
USB–C–Kabel
Akku
3Dconnexion Numpad Pro
Akkulaufzeit 6 Monate
Wiederaufladbarer Lithium–Polymer–Akku mit 350 mAh
Zertifizierungen & Registrierungen
CE, UKCA, EAC, FCC, RCM, WEEE, RoHS–EU, REACH–SVHC,
RoHS–CN

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur und Nummernfeld – ergonomisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 36,6 cm x 22,9 cm x 1,6 cm / 880 g ¦ Tastenfeld: 11,4 cm x 22,9 cm x 1,6 cm / 250 g
Eingabegerät
Typ
Tastatur
Tastaturname
3Dconnexion Keyboard Pro
Anzahl Hotkeys
12
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Multimedia
Lokalisierung und Layout
QWERTY USA International
Handauflage
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Zeigegerät
Typ
Tastenfeld – kabellos, kabelgebunden
Zeigegerätname
3Dconnexion Numpad Pro
Batterien:
Lithium–Polymer
Verschiedenes
Kabellänge
1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB–C auf USB–A
Kennzeichnung
FCC, WEEE, EAC, China RoHS, RCM, REACH SvHC, EU RoHS, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 92,29*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 72,86*
€ 92,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 98,36*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 82,25*
€ 103,64*
€ 3,50*
ab € 86,06*
€ 108,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.817,60*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,03*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,58*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,30*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,68*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,02*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.