Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 112S 1 TB SSD intern M.2 2280 doppelseitig PCI Express 3.0 x4 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 112S 1 TB SSD intern M.2 2280 doppelseitig PCI Express 3.0 x4 NVMe
Transcend 112S 1 TB SSD intern M.2 2280 doppelseitig PCI Express 3.0 x4 NVMe
Artikel-Nr.:
     7405B-999362379
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE112S
EAN/GTIN:
     0760557850229
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Transcend 112S 1 TB SSD intern M.2 2280 doppelseitig PCI Express 3.0 x4 NVMe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Transcend 112S - SSD - 1 TB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Formfaktor: M.2 2280 (doppelseitig) Schnittstelle: PCIe 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: TRIM-Unterstützung, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 2.23 mm Gewicht: 8 g

Transcend 112S 1 TB SSD intern M.2 2280 doppelseitig PCI Express 3.0 x4 NVMe

Produktbeschreibung:

Merkmale SSD–Formfaktor M.2 SSD Speicherkapazität
1000 GB Schnittstelle PCI Express 3.0 Speichertyp
3D NAND NVMe Ja NVMe Version 1.3 Komponente für
PC Hardwareverschlüsselung Nein Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s Schreibgeschwindigkeit 1400 MB/s Zufälliges
Lesen (4KB) 7405–160000 IOPS Zufälliges Schreiben (4KB)
7405–140000 IOPS PCI–Expressschnittstelle Daten–Lanes x4 S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF) 7405–2000000 h Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 7, Windows 8 Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Kernel 2.6.31,
Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.3, Kernel
4.6.4 TBW–Bewertung 400 Warentarifnummer (HS)
7405–84717070 Zertifizierung FCC,
BSMI, KC, RCM Leistung Arbeitsspannung 3,3 V Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 70 °C Maximale Betriebstemperatur
70 °C Gewicht und Abmessungen Breite 22 mm Tiefe
80 mm Höhe 2,23 mm Gewicht 8 g Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate CE

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
TRIM–Unterstützung, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
8 g
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.2
SSD–Leistung
400 TB
Interner Datendurchsatz
1700 MBps (lesen)/ 1400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
7405–160000 IOPS
4 KB Random Write
7405–140000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 8,00*
ab € 75,77*
€ 94,58*
€ 3,50*
ab € 79,52*
€ 99,20*
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 101,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 101,46*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 87,33*
€ 108,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.