Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999346376 Herst.-Nr.: K60102WW EAN/GTIN: 0085896601029 |
| |
|
| | |
| Kensington Eco-Friendly Laptop Sleeve Notebook-Tasche 30,5 cm 12" Notebook Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Kensington Eco-Friendly Laptop Sleeve - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Produktmaterial: 600D recyceltes Polyester Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,4 cm x 2,5 cm x 24,5 cm Gewicht: 320 g Notebook-Kompatibilität: 30,5 cm (12") Funktionen: Abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt, Innenfutter zum Schutz vor Kratzern, wasserabweisend Tragegurt: Schultertragriemen, Tragegriffe oben
Kensington Eco–Friendly Laptop Sleeve Notebook–Tasche 30,5 cm 12" Notebook Produktbeschreibung: Die umweltfreundlichen 12" Laptop– und Tablet Schutzhülle besteht zu 45% aus recycelten Wasserflaschen und hilft damit nicht nur, Laptops und Tablets vor Kratzern, Stößen und Stürzen zu schützen, sondern auch unseren Planeten. Perfekt für die meisten Laptops und Tablets bis zu 12,5" (Abmessungen der Hülle siehe Produktspezifikationen). Zubehör und Adapter können sicher in den Außentaschen verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht werden. So vermeiden Sie versehentliche Kratzer oder Beschädigungen am Laptop. Ein verstellbarer Schultergurt und ein integrierter Griff bieten vielfältige Tragemöglichkeiten. Hochwertige Reißverschlüsse und Nähte garantieren eine lange Lebensdauer. Das integrierte Ausweisfach ist praktisch für Studenten– und Firmenausweise. 2 Jahre Garantie. Technische Details: Allgemein Produkttyp Notebook–Tasche Produktmaterial 600D recyceltes Polyester Notebook–Kompatibilität 30,5 cm (12") Abmessungen für Notebook–Kompatibilität 31 cm x 22,1 cm x 1,8 cm Zusätzliche Fächer Externe Tasche, Sichtfach für Ausweis Funktionen Abnehmbarer Schultergurt, einstellbarer Schultergurt, Innenfutter zum Schutz vor Kratzern, wasserabweisend Tragegurt Schultertragriemen, Tragegriffe oben Verschlussart Reißverschluss Material des Innenfutters Fleece Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie: – 2 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 12 zoll, tablet cover, tablet tasche kensington, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,28* | € 21,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,29* | € 21,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,35* | € 21,98* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,85* | € 22,73* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 23,57* | € 31,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|