Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W Funkbasisstation ZigBee 802.11ac Wave 2 Bluetooth Wi-Fi 6 2,4 GHz 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W Funkbasisstation ZigBee 802.11ac Wave 2 Bluetooth Wi-Fi 6 2,4 GHz 5
Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W Funkbasisstation ZigBee 802.11ac Wave 2 Bluetooth Wi-Fi 6 2,4 GHz 5
Artikel-Nr.:
     7405B-999342857
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AP302W-WR
EAN/GTIN:
     0644728052905
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W Funkbasisstation ZigBee 802.11ac Wave 2 Bluetooth Wi-Fi 6 2,4 GHz 5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W - Accesspoint - Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi 6 Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Extern - innen Lokalisierung: EMEA, Restliche Welt Data Link Protocol: Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Zubehör im Lieferumfang: Wandplatte Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,59 cm x 2,92 cm x 17,5 cm Gewicht: 430 g

Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W Funkbasisstation ZigBee 802.11ac Wave 2 Bluetooth Wi–Fi 6 2,4 GHz 5

Produktbeschreibung:

Merkmale 2,4 GHz Ja 5 GHz Ja Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate (2,4
GHz) 574 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate
(5 GHz) 1200 Mbit/s Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.11a,
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.1
MIMO Ja MIMO–Typ Multi User MIMO Design Platzierung Table,
Wall Produktfarbe Weiß Antenne Antennentyp Intern
Antennenrichtungsart Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 95 % Betriebstemperatur 0 – 40
°C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70 °C
Gewicht und Abmessungen Breite 105,9 mm Tiefe
29,2 mm Höhe 175 mm Gewicht 430 g Anschlüsse und
Schnittstellen USB–Stecker USB Typ–A Leistung
Power over Ethernet (PoE) Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Integrierte Peripheriegeräte
Lichtsensor, Leistungssensor
Breite
10,59 cm
Tiefe
2,92 cm
Höhe
17,5 cm
Gewicht
430 g
Lokalisierung
EMEA, Restliche Welt
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Leitungskodierformat
256 QAM, OFDM, DSSS
Data Link Protocol
Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Spread–Spectrum–Methode
OFDM, DSSS
Remoteverwaltungsprotokoll
RADIUS
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger
Status
Leistungsmerkmale
VPN–Support, Auto–Negotiation, Deep Inspection, Quality of Service (QoS), geeignet für Transmit Beam–forming (TxBF), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), SU–MIMO Technologie, Unterstützung für High–Throughput (HT), 2x2:2 MU–MIMO–Technologie, Unterstützung von Very High Throughput (VHT), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Private Pre–Shared Key (PPSK)
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax, Wi–Fi CERTIFIED 6
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Richtwirkung
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x 1000Base–TX (PoE+) – RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–TX (PoE+) – RJ–45 ¦ 2 x Durchlauf – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandplatte
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
23.6 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: extreme networks access point, access point, access point dual radio, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,92*
€ 425,18*
Lager 7405
91
€ 1,00*
ab € 375,96*
€ 425,19*
Frei Haus
ab € 529,54*
€ 599,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,66*
€ 483,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.