Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W - Funkbasisstation - ZigBee - Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi 6 - 2,4 GHz, 5 GHz (AP302W-WR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extreme networks AP302W-WR WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Extreme networks AP302W-WR WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Extreme networks AP302W-WR WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2753I-6909386
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AP302W-WR
EAN/GTIN:
     0644728052905
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W - Funkbasisstation - ZigBee - Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Extreme Networks
Hersteller Art. Nr.  AP302W-WR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Extreme Networks ExtremeCloud IQ AP302W - Funkbasisstation - Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi 6
Gerätetyp  Funkbasisstation
Formfaktor  Extern - innen
Lokalisierung  EMEA, Restliche Welt
Data Link Protocol  Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang  Wandplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.59 cm x 2.92 cm x 17.5 cm
Gewicht  430 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Funkbasisstation
Robustes Design  Innen
Integrierte Peripheriegeräte  Lichtsensor, Leistungssensor
Breite  10.59 cm
Tiefe  2.92 cm
Höhe  17.5 cm
Gewicht  430 g
Lokalisierung  EMEA, Restliche Welt
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Leitungskodierformat  256 QAM, OFDM, DSSS
Data Link Protocol  Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode  OFDM, DSSS
Remoteverwaltungsprotokoll  RADIUS
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger  Status
Leistungsmerkmale  VPN-Support, Auto-Negotiation, Deep Inspection, Quality of Service (QoS), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), SU-MIMO Technologie, Unterstützung für High-Throughput (HT), 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, Unterstützung von Very High Throughput (VHT), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Private Pre-Shared Key (PPSK)
Authentifizierungsmethode  RADIUS
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
  
Antenne  
Antenne  Intern
Antennenzahl  4
Richtwirkung  Ungerichtet
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Kommunikationstechnologie  Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  3 x 1000Base-TX (PoE+) - RJ-45
1 x 1000Base-TX (PoE+) - RJ-45
2 x Durchlauf - RJ-45
1 x USB 2.0 - Type A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wandplatte
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  23.6 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Funkbasisstation
Robustes Design:
Innen
Integrierte Peripheriegeräte:
Lichtsensor, Leistungssensor
Breite:
10.59 cm
Tiefe:
2.92 cm
Höhe:
17.5 cm
Lokalisierung:
EMEA, Restliche Welt
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Leitungskodierformat:
256 QAM, OFDM, DSSS
Spread-Spectrum-Methode:
OFDM, DSSS
Remoteverwaltungsprotokoll:
RADIUS
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger:
Status
Authentifizierungsmethode:
RADIUS
Antenne:
Intern
Antennenzahl:
4
Richtwirkung:
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kommunikationstechnologie:
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Zubehör im Lieferumfang:
Wandplatte
Leistungsaufnahme im Betrieb:
23.6 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: extreme networks access point, access point, indoor access point, extreme, networks, ap302wwr, ap302w, extremecloud, indoor, domain, emea&rest, world, emearest, accesspoint, bluetooth, zigbee, wifi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,77*
€ 397,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 372,99*
€ 425,36*
4 Tage
131
€ 1,00*
ab € 375,99*
€ 425,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.