Kingston 128 GB DDR4-3200 MHz CL16 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black 128 GB 3.200 MHz Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 128 GB: 4 x 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL16 (16-20-20) Leistungsmerkmale: Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Vier-Kanal, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold
Kingston 128 GB DDR4–3200 MHz CL16 DIMM Kit of 4 FURY Beast Black 128 GB 3.200 MHz Schwarz
Produktbeschreibung:
Low–Profile–Kühlkörper–DesignKosteneffizientes,
leistungsstarkes DDR4–UpgradeKompatibel mit Intel
XMPKompatibel mit AMD Ryzen Geschwindigkeiten
bis zu 3733MT/s* und Kit–Kapazität bis zu 128 GBPlug–and–Play–Funktionalität
bei 2666MT/s*Low–Profile–Kühlkörper–DesignKosteneffizientes,
leistungsstarkes DDR4–UpgradeKompatibel mit Intel
XMPKompatibel mit AMD Ryzen Geschwindigkeiten
bis zu 3733MT/s* und Kit–Kapazität bis zu 128 GBPlug–and–Play–Funktionalität
bei 2666MT/s*Kingston FURY™ Beast DDR4 bietet
mit Geschwindigkeiten von bis zu 3733MT/s* einen
kräftigen Leistungsschub für Spiele,
Videobearbeitung und Rendering. Dieses kostengünstige
Upgrade bietet Geschwindigkeiten von 2666MT/s bis 3733MT/s,
Latenzen von CL15 bis CL19 und Einzelmodulkapazitäten
von 4 GB bis 32 GB sowie Kit–Kapazitäten von 8 GB bis 128 GB.
Er verfügt über eine automatische Plug–N–Play–Übertaktung
mit 2666 MT/s* und ist sowohl mit Intel XMP als
auch mit AMD Ryzen kompatibel.
FURY Beast DDR4 bleibt kühl, dank stylischem,
schlankem Kühlkörper.
Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket
für jedes Intel– oder AMD–basierte System,
100% geschwindigkeitsgetestet und unterstützt
von lebenslanger Garantie.Einige ältere Chipsätze/Prozessoren
von Intel vor der 8.
Generation wurden nicht aktualisiert, um Speichermodule
mit DDR4–DRAM mit 16 Gbit Dichte zu unterstützen.
Erkundige dich beim System– oder Motherboard–Hersteller
nach einem aktualisierten BIOS zur Unterstützung
von 16 Gbit–DRAM.Low–Profile–KühlkörperDer neue coole,
schlanke Kühlkörper ist ein großartiges Upgrade
für deine stylische Gefechtsstation.Kostengünstiges
Upgrade auf mehr LeistungKingston FURY Beast DDR4
ist perfekt für alle System Builder und jeden,
der sein System endlich richtig aufpeppen möchte.Intel
XMP–ReadyUnsere Techniker haben vordefinierte
Intel Extreme Memory–Profile entwickelt,
um die Leistung der Speichermodule zu maximieren,
die Geschwindigkeiten von bis zu 3733MT/s* erreichen.Kompatibel
mit AMD RyzenHol dir einen Speicher,
der für Ryzen bereit ist und sich nahtlos in dein
AMD–basiertes System integrieren lässt.
Zuverlässige, kompatible Mehrleistung für das
System.Plug–and–Play – Automatische Übertaktung
bis 2666MT/s*Die Kingston FURY Beast DDR4 ist
ein einfaches und unkompliziertes Plug–and–Play–Upgrade
und übertaktet sich automatisch auf die höchste
vom System–BIOS erlaubte Geschwindigkeit.*FURY
Plug–and–Play–Speicher läuft in DDR4–Systemen
bis zu der Geschwindigkeit,
die das System–BIOS des Herstellers erlaubt. PnP
kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen,
wie es gemäß Hersteller–BIOS zulässig ist. FURY
Plug–andPlay DDR4–Produkte unterstützen die XMP
2.0–Spezifikationen,
so dass eine Übertaktung auch durch Aktivierung
des eingebauten XMP–Profils erreicht werden kann.
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
128 GB: 4 x 32 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL16 (16–20–20)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Vier–Kanal, Low Profile–Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Modulkonfiguration
4096 x 64
Chip–Organisation
2048 x 8
RAM–Leistung
SPD – 2400 MHz – 1.2 V – CL17 – 17–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–19–19 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3200 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–20–20
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)