Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte MC62-G40 Mainboard sWRX8 socket


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte MC62-G40 Mainboard sWRX8 socket
Gigabyte MC62-G40 Mainboard sWRX8 socket
Artikel-Nr.:
     7405B-999325784
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9MC62G40NR-00
EAN/GTIN:
     4719331822927
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte MC62-G40 Mainboard sWRX8 socket

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte MC62-G40 - 1.0 - Motherboard - SSI CEB - Socket sWRX8 - AMD WRX80 Produkttyp: Motherboard - SSI CEB Chipsatz: AMD WRX80 Prozessorsockel: 1 x Socket sWRX8 Kompatible Prozessoren: Ryzen ThreadRipper PRO (unterstützt CPUs mit bis zu 64 Kernen, TDP max. 280 Watt) Max. RAM-Größe: 2 TB Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, registriert, ungepuffert, Load-Reduced, 3DS registriert Massenspeicher-Schnittstellen: 3 x SlimSAS, 4 x SATA-600, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C Gen 2 + 5 x USB 3.2 Gen 2 + (4 x USB 3.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Gigabyte MC62–G40 Mainboard sWRX8 socket

Produktbeschreibung:

Mainboard für AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000WX
und 3000WX Serie CPUs,
Sockel sWRX8, max. TDP bis 280Watt, max. 2 TB RAM
(8–Channel DDR4 RDIMM/LRDIMM,
8x DIMM Slots, unbuffered ECC DIMM, RDIMM, 3DS RDIMM,
LRDIMM), Aspeed® AST2600 VGA, Dual Intel® X550–AT2
10Gbit LAN (2x RJ–45) und Single Intel® i210AT
1Gbit LAN (1x RJ–45),
1x 10/100/1000MBit Management LAN (1x RJ–45),
7x PCIe 4.0 (1x x8/6x x16) Slots,
4x SATA3 Ports (RAID 0, RAID1, RAID5, RAID10 Support),
3x SlimSAS Ports (NVMe und SATA), 2x M.2 (Socket 3,
M key, Form Factor 2242/2280, PCIe Gen4 x4 oder SATA Mode),
Realtek ALC4080 HD Audio (8–Kanal), 2x USB 3.2
gen2 (Type–A + Type–C®),
4x USB 3.2 gen2 Type–A, CEB Formfaktor (30,5 cm x 26,7 cm),
24 Monate "bring–in" Herstellergarantie

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – SSI CEB
Chipsatz
AMD WRX80
Prozessorsockel
Socket sWRX8
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen ThreadRipper PRO (unterstützt CPUs mit bis zu 64 Kernen, TDP max. 280 Watt)
Unterstützter RAM
Max. Größe
2 TB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, ungepuffert, Load–Reduced, 3DS registriert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4080
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Intel X550–AT2 / I210–AT
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
8 x DIMM 288–polig
6 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (8x–Modus)
1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x SlimSAS, 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x USB–C Gen2
5 x USB 3.2 Gen 2
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Management
1 x VGA
Interne Schnittstellen
4 x USB 3.0 – Stiftleiste
1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand
Breite
30,5 cm
Tiefe
26,7 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36 cm
Transporttiefe
33 cm
Transporthöhe
8 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 693,76*
€ 764,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 698,26*
€ 766,57*
Frei Haus
ab € 718,25*
€ 790,37*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 742,56*
€ 815,91*
€ 1,93*
ab € 828,15*
€ 906,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,91*
€ 970,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,17*
€ 967,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,67*
€ 957,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,63*
€ 934,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,56*
€ 883,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.