Good Connections RNS Patch-Kabel RJ-45 M bis M 7.5 m SFTP PiMF CAT 6 geschirmt ohne Haken Grau
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Good Connections RNS Patch-Kabel - 7.5 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Leistungsmerkmale: Geschirmt, ohne Haken, schwer entflammbar, RNS-Einrastschutz Länge: 7.5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau
Good Connections RNS Patch–Kabel RJ–45 M bis M 7.5 m SFTP PiMF CAT 6 geschirmt ohne Haken Grau
Produktbeschreibung:
RNS® Patchkabel von Good Connections® mit effektivem
Rastnasenschutz (RNS).
Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem
Patchkabelstecker.
So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!
– Mit Rastnasenschutz (RNS)
– Geeignet für 10/100/1000–Base–T Ethernet Netzwerke
(Gigabitfähig)
– 250 MHz
– RJ45–Stecker beidseitig
– S/FTP–Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
– PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
– Innenleiter: AWG 27
– Außenmantel Durchmesser: 6,0 mm, Material: PVC
– Flammwidrig nach IEC 60332–1
– Belegung 1:1 nach EIA/TIA–568B
– Vergoldete Kontaktflächen
– Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B.
Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems
mit RJ45 Anschluss u.v.a.
– Länge: 7,5m
– Farbe: grau
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
27
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geschirmt, ohne Haken, schwer entflammbar, RNS–Einrastschutz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332–1, TIA/EIA–568–B – bis zu 250 MHz