Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m grün
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m grün
Artikel-Nr.:
     7405B-999313232
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16502G
EAN/GTIN:
     4043718297221
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräteverlängerung 2m

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 2 m Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Besonderheiten: H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel Länge: 2 m Anschluss: Power IEC 60320 C13 Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C14 Bewertete Spannung: 250 V Farbe: Grün

InLine Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m grün

Produktbeschreibung:

Netzteil–Verlängerungskabel mit 3–poligem Kaltgeräteanschluss, zur Verlängerung des 250–V–Netzanschlusses von PC, Monitoren, Druckern und vielen anderen elektronischen Geräten im Computerbereich. Dieses Kabel kann auch für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) oder Mehrfachstromversorgungen (PDUs) verwendet werden.
  • Stecker IEC–60320 C14
  • Stecker IEC60320 C13
  • PVC–Leitung H05VV–F, 3x 0,75mm²
  • Vergossene Stecker (Druckguss)

  • Farbe: Grün
  • Seite A: IEC–C13 (Kaltgeräte)
  • Hersteller–Nr.: 16502G
  • EAN Code: 7405–4043717405–8297221
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Verpackung: Retail
  • Seite B: IEC–C14 (Kaltgeräte)
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0011 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,220 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–178000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 2,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 200,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Strom
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Gewicht: 0,185 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Spannung
250 V
Besonderheiten
H05VV–F 3G 0,75 mm² Kabel
Länge
2 m
Farbe
Grün
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C14

Weitere Suchbegriffe: kaltgeraete verlaengerung, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,93*
Lager 7405
1355
€ 1,00*
ab € 12,44*
€ 17,77*
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 23,32*
€ 3,50*
ab € 24,96*
€ 34,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.