Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7189988 Herst.-Nr.: 16502G EAN/GTIN: 4043718297221 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 250 V - 2 m - grün | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 16502G | Modell | | EAN/UPC | 4043718297221 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 2 m | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Besonderheiten | H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel | Länge | 2 m | Anschluss | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C14 | Bewertete Spannung | 250 V | Farbe | Grün | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Kabelmantelmaterial | PVC | Bewertete Spannung | 250 V | Besonderheiten | H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel | Länge | 2 m | Farbe | Grün | | | Konnektivität | | Anschluss | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C14 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Kabelmantelmaterial: | PVC | Bewertete Spannung: | 250 V | Besonderheiten: | H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel | Länge: | 2 m | Farbe: | Grün | Anschluss: | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende): | Strom IEC 60320 C14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaltgeraete verlaengerung, inline, 60320, 16502g, 16502, inline®, kaltgeräteverlängerung, grün, kaltgerteverlngerung, spannungsversorgungsverlängerungskabel, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,53* | € 17,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,81* | € 19,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,80* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|