Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SSD 256 GB Non Encrypted SATA3 M.2 22mm/80mm/2.38mm Solid State Disk SATA 6 GB/s 512 MB 600 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SSD 256 GB Non Encrypted SATA3 M.2 22mm/80mm/2.38mm Solid State Disk SATA 6 GB/s 512 MB 600 MB/s
Dell SSD 256 GB Non Encrypted SATA3 M.2 22mm/80mm/2.38mm Solid State Disk SATA 6 GB/s 512 MB 600 MB/s
Artikel-Nr.:
     7405B-999306261
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     M4Y0W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Dell SSD 256 GB Non Encrypted SATA3 M.2 22mm/80mm/2.38mm Solid State Disk SATA 6 GB/s 512 MB 600 MB/s

Artikeldetails:

  • Typ: Solid State Disk Festplatten: Solid State Disk Gewicht: 0g Anschluss-Protokoll: SATA 6 GB/s Transferrate: 450 MB/s - 730 MB/s Speicherkapazität: 256 GB Puffer: 475 MB - 530 MB

Dell SSD 256 GB Non Encrypted SATA3 M.2 22mm/80mm/2.38mm Solid State Disk SATA 6 GB/s 512 MB 600 MB/s

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Solid State Disk
Gewicht
6 g
Festplatte
Festplattentyp
Serial ATA
Technische Daten
Speicherkapazität
256 GB
Übertragungsstandard
SATA 6 GB/s
Puffer
512 MB
Transferrate
600 MB/s

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 126,71*
€ 159,57*
€ 3,50*
ab € 150,94*
€ 188,20*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 151,64*
€ 188,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.