Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 6 Bay 2.5 GHZ 8C/8T 8 GB DDR4 SODIMM 2 x 2.5GbE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 6 Bay 2.5 GHZ 8C/8T 8 GB DDR4 SODIMM 2 x 2.5GbE
QNAP 6 Bay 2.5 GHZ 8C/8T 8 GB DDR4 SODIMM 2 x 2.5GbE
Artikel-Nr.:
     7405B-999295978
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-675-8G
EAN/GTIN:
     4713213519387
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
SSD

QNAP 6 Bay 2.5 GHZ 8C/8T 8 GB DDR4 SODIMM 2 x 2.5GbE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TVS-675 - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 6 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,39 cm x 28,08 cm x 18,82 cm Gewicht: 6,2 kg () Prozessor: 1 x ZhaoXin Kaixian KX-U6580 2,5 GHz (8 Kerne) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID 5, 6, 10 Netzwerk: 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE RAM: 8 GB Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS hero

QNAP 6 Bay 2.5 GHZ 8C/8T 8 GB DDR4 SODIMM 2 x 2.5GbE

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller ZhaoXin Prozessorfamilie
ZhaoXin KaiXian KX–6000 Prozessor KX–U6580 Prozessor–Taktfrequenz
2,5 GHz Anzahl Prozessorkerne 8 On–Board Grafikadaptermodell
ZhaoXin C960 Speicher Interner Speichertyp DDR4
RAM–Speicher 8 GB Maximum unterstützte RAM 64
GB Speicherkartensteckplätze 2 Memory Formfaktor
SO–DIMM Flash–Speicher 5000 MB Leistungen Typ
NAS Geräteklasse Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup–Funktion Ja Backup–Funktionen Cloud,
USB drive, iSCSI LUN Alarm Ja Mehrsprachige Unterstützung
Ja Zahl der Benutzer 2000 Benutzer Geräuschpegel
20,2 dB Drittunterstützung Ja Schnappschuss Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256–bit AES,
FIPS 140–2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS Zugriffkontrollliste
Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter Ja Integrierter
FTP–Server Ja Unterstützter Browser Apple Safari,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Systemprotokoll Ja Hot Spare Ja Passwortauthentifizierung
Ja Datenträger–Überprüfung Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Gemeinsamer Ordner AFP, CIFS/SMB,
FTP, WebDAV USB–Kopie–Funktion Ja Design Gehäusetyp
Tower Kühlung Aktiv Produktfarbe Schwarz Anzahl
Lüfter 3 Lüfter Lüfterdurchmesser 8 cm LED–Anzeigen HDD,
LAN, SSD, Status, USB Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Speichermedium Installierte
Speichertreiber Nein Anzahl der unterstützten
Speicherlaufwerke 6 Typ des installierten Speicherlaufwerks
Nein Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
Serial ATA II, Serial ATA III unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5,M,2 Zoll Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze
2 RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD Online–RAID–Migration
Ja Online–RAID–Erweiterung Ja RAID–Neuaufbau Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja Unterstützte Dateisysteme FAT32,
HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 Bad–Block–Scan Ja
Disk–Roaming Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 100,1000,2500
Mbit/s DHCP–Client Ja DHCP–Server Ja Jumbo Frames
Unterstützung Ja iSCSI–Unterstützung Ja Wake–on–LAN
bereit Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4,
IPv6 Link Aggregation Ja Ladungsausgleichsystem
Ja Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 USB Anschluss
Ja USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 HDMI–Version 2.0 PCI–Express x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse
2 Gleichzeitige Verbindungen 2000 Leistung Platzierung
der Stromversorgung Eingebaut Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 60,794 W Stromverbrauch (HDD–Standby)
41,897 W AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Ventilatoren Spannung 12 V Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 –
95 % Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 1 Schnellinstallationsanleitung
Ja Anzahl von Schrauben 36 Laufwerksschachtschlüssel
enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Breite 263,9
mm Tiefe 280,8 mm Höhe 188,2 mm Gewicht 6,2 kg
Paketgewicht 7,67 kg Software Installiertes Betriebssystem
QuTS hero Version des Betriebsystems h5.0.0 Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64,
Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional,
Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows
7 Ultimate x64,
Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64,
Windows 8 x64 Unterstützte Linux–Betriebssysteme CentOS 7.0,
SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15,
Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10,
Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS,
Ubuntu 20.04 LTS Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion,
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows Server 2003,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows
Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019 Unterstützung
anderer Betriebsysteme IBM AIX 7.1,
IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11 Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–84714100 Sonstige Funktionen
Fibre Channel–Funktionen Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Breite
26,39 cm
Tiefe
28,08 cm
Höhe
18,82 cm
Gewicht
6,2 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x ZhaoXin Kaixian KX–U6580 2,5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) – DDR4
Installierter Flash–Speicher
5 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 5, RAID 6, RAID 10
Netzwerk
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DDNS, RTSP, SMSC, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, Telnet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistungsmerkmale
Netzwerk–Überwachung, NAT Support, LDAP–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog–Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, gemeinsamer Dateizugriff, SMS–Meldung, BitTorrent Client, Online–RAID–Kapazitätserweiterung, Online–RAID–Levelmigration, Apple Time Machine–kompatibel, E–Mail–Benachrichtigung, ONVIF–Unterstützung, Dropbox–Unterstützung, eingebaute Hardware–Transcodierung, Druckbenachrichtigung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Chromecast–Unterstützung, iSCSI Extensions over RDMA (iSER), Dateistation, hubiC–Unterstützung, OpenStack Swift–kompatibel, WebDAV Server–Unterstützung, IFTTT–Agent, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, Performance Monitoring, HiDrive–Support, RTRR–Server, RTRR–Client, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), Rsync–kompatibel, WebRTC, Snapshot (Ordner und LUN), Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, OpenVPN Pass–Through, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent, iSCSI–Initiator
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, FIPS 140–2, 256–Bit–AES
Produktzertifizierungen
DLNA–ZERTIFIZIERT, UPnP
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 1 x HDMI–Ausgang – Type A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Produktzertifizierungen
FIPS 140–2, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, SSL
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten–Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 18 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 18 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
60.794 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
41.897 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS hero
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7,67 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
20.2 dBA

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 952,68*
€ 1.026,51*
€ 1,93*
ab € 998,77*
€ 1.076,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.002,62*
€ 1.077,35*
Frei Haus
ab € 1.000,07*
€ 1.082,22*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 1.069,01*
€ 1.155,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,76*
€ 1.375,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,96*
€ 1.361,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,12*
€ 1.341,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,88*
€ 1.314,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,01*
€ 1.272,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.