Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Type-C Adapter zu DisplayPort DP Alt Mode 4K 60 Hz kompaktes Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB Type-C Adapter zu DisplayPort DP Alt Mode 4K 60 Hz kompaktes Design
Delock USB Type-C Adapter zu DisplayPort DP Alt Mode 4K 60 Hz kompaktes Design
Artikel-Nr.:
     7405B-999294645
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64120
EAN/GTIN:
     4043619641208
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

Delock USB Type-C Adapter zu DisplayPort DP Alt Mode 4K 60 Hz kompaktes Design

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - DisplayPort-Adapter - USB-C zu DisplayPort Typ: DisplayPort-Adapter Besonderheiten: Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HDR-Support, HDR10-Support, Chipset Chrontel CH7213C Anschluss: 24-poliger USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 20-poliger DisplayPort - weiblich Produktzertifizierungen: USB 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.2 Farbe: Grau Verpackung: Retail

Delock USB Type–C Adapter zu DisplayPort DP Alt Mode 4K 60 Hz kompaktes Design

Produktbeschreibung:

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss
eines DisplayPort Monitors an einen Computer mit
USB–C Schnittstelle und DisplayPort Alternate
Mode Unterstützung geeignet.
Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks
wie dem MacBook,
Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden.
Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt
3 Schnittstelle betrieben werden.
Aufgrund
seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses
eignet sich dieser Delock Adapter besonders für unterwegs.
Durch die kleine Bauform passt der USB Adapter
in jede Hosentasche,
oder kann zusammen mit dem Notebook oder Tablet
in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Technische Details:

Leistungen
USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB–Stecker
USB Typ–C
USB–Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB–Steckers
Gerade
DVI–Ausgang
Nein
HDMI–Ausgang
Nein
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
HDCP
Ja
DisplayPorts–Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
Chrontel CH7213C
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 8.1 x64,Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 8.1,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64
Mac–Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Andere Betriebsystem Support
Android, Chrome
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
9 mm
Design
Produktfarbe
Grau

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 13,30*
5 Tage
16
€ 9,90*
ab € 9,47*
€ 13,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 18,65*
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 19,39*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 15,44*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.