Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL SFP10G-LR SFP Plus Transceiver 10km -10 PCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL SFP10G-LR SFP Plus Transceiver 10km -10 PCS
ZyXEL SFP10G-LR SFP Plus Transceiver 10km -10 PCS
Artikel-Nr.:
     7405B-999279210
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SFP10G-LR-E-ZZBD01F
EAN/GTIN:
     4718937619221
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ZyXEL SFP10G-LR SFP Plus Transceiver 10km -10 PCS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel SFP10G-LR-E - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul - LC Single-Modus Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10 GBase-LR Datenübertragungsrate: 10 Gbps Optische Wellenlänge: 1310 nm Data Link Protocol: 10GbE Maximaler Übertragungsbereich: 10 km Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,48 cm x 5,65 cm x 1,185 cm Gewicht: 20 g

ZyXEL SFP10G–LR SFP Plus Transceiver 10km –10 PCS

Produktbeschreibung:

Leistungen SFP Transceiver–Typ Faseroptik Maximale
Datenübertragungsrate 10000 Mbit/s Schnittstelle
SFP+ Single–Mode–Faser (SMF) unterstützt Ja Optischer
Kabelverbinder LC Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m Wellenlänge 1310 nm Tx–Leistung (min)
0,5 dBmW Tx–Leistung (max) –8 dBmW Rx–Leistung
(max) 1 dBmW Rx–Leistung (min) –14,4 dBmW Warentarifnummer
(HS) 7405–85369010 Merkmale Produktfarbe Stahl Ursprungsland
China Markenkompatibilität Zyxel Leistung Eingangsspannung
3,14–3,46 V Stromstärke (maximal) 0,3 A Gewicht
und Abmessungen Breite 14,8 mm Tiefe 56,5 mm Höhe
11,8 mm Gewicht 20 g

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp
SFP+–Transceiver–Modul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10 GBase–LR
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Optische Wellenlänge
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot–Swap–Modulen, Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase–LR – LC Single–Modus
Verschiedenes
MTBF
2,183,835 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
1,48 cm
Tiefe
5,65 cm
Höhe
1,185 cm
Gewicht
20 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 543,64*
€ 592,58*
€ 1,93*
ab € 549,23*
€ 602,12*
Frei Haus
ab € 553,62*
€ 606,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,17*
€ 614,15*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 618,49*
€ 671,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,27*
€ 798,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,74*
€ 793,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,65*
€ 775,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,79*
€ 761,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.