Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Battery 42WHR 3 Cell Lithium Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Battery 42WHR 3 Cell Lithium Ion
Dell Battery 42WHR 3 Cell Lithium Ion
Artikel-Nr.:
     7405B-999273337
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1VX1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Battery 42WHR 3 Cell Lithium Ion

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 42 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 42 Wh Entwickelt für: Inspiron 14 5485; Latitude 3190, 3190 2-in-1, 3300, 3310, 3310 2-in-1, 3400, 3500

Dell Battery 42WHR 3 Cell Lithium Ion

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,4V / 3500mAh / 42Wh PN: 1VX1H

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.4 V
Kapazität
42 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 14 5485 ¦ Dell Latitude 3190, 3190 2–in–1, 3300, 3310, 3310 2–in–1, 3400, 3500

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
944
€ 7,50*
ab € 55,35*
€ 73,05*
€ 3,50*
ab € 74,61*
€ 96,35*
Lager 7405
304
€ 1,00*
ab € 74,62*
€ 96,36*
€ 7,14*
ab € 120,75*
€ 152,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.