| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999267121 Herst.-Nr.: DS-K2M061 EAN/GTIN: 6941264078371 |
| |
|
| | |
| Hikvision serielles Tueroeffner-Verbindungsmodul Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Hikvision DS-K2M061 - Türsteuerung Produkttyp: Türsteuerung Funktionen: Offen/geschlossen Regelung Konnektivität: Kabelgebunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,5 cm x 4,8 cm x 2,6 cm
Hikvision serielles Tueroeffner–Verbindungsmodul Produktbeschreibung: Lieferzeit in Werktagen: 20 Technische Details: Allgemein Funktionen Offen/geschlossen Regelung Anschlusstechnik Kabelgebunden – RS–485, Wiegand Schnittstellen Wiegand ¦ Seriell Merkmale Geeignet für Wandmontage Verschiedenes Erforderliche Netzspannung DC 12 V Abmessungen und Gewicht Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur –40 °C Max. Betriebstemperatur 70 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 – 90% |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Zubehör, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 50,69* | € 66,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,61* | € 66,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 60,89* | € 78,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,13* | € 93,43* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 85,85* | € 109,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|